カテゴリ

  • オフィス家具(37)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(396)
  • 清水製作所[継手](113)
  • エスコ(55)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • イマオコーポレーション(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • ナベヤ(28)
  • NACHI(不二越)(26)
  • ニューマシン(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • KITO(キトー)(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • 三桂製作所(20)
  • モートーン(20)
  • 千代田通商(19)
  • Igus(イグス)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e19」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm)

    ATEN
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.35消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.36消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
  • 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ) ATEN

    2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ)

    ATEN
    9,698税込10,668
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板
  • 1U対応 ちりとり型 棚板ブラック ATEN

    1U対応 ちりとり型 棚板ブラック

    ATEN
    9,598税込10,558
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板
  • 2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ) ATEN

    2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ)

    ATEN
    10,980税込12,078
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有り
  • 2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ) ATEN

    2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ)

    ATEN
    10,980税込12,078
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有り
  • 1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック ATEN

    1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック

    ATEN
    8,598税込9,458
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。5つのリングにてケーブルを保持し、高い作業性を確保。
  • 2U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    2U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    4,998税込5,498
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
  • 2U対応 リング型ケーブルフックブラック ATEN

    2U対応 リング型ケーブルフックブラック

    ATEN
    3,500税込3,850
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。ラックの片側だけに取り付けられる構造
  • 4U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    4U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    11,980税込13,178
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
  • 1U対応 奥行き調整レール付 棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整レール付 棚板ホワイト(奥行き:700mm)

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm)

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 2U ケーブルダクトブラック ATEN

    2U ケーブルダクトブラック

    ATEN
    5,898税込6,488
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。2Uサイズで、ケーブルが多くなりやすいネットワークスイッチ周辺のケーブルコスメ(配線美観作業)に活用可能。着脱フロントカバーにて、作業しやすい形状
  • 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ブラック(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ブラック(奥行き:700mm)

    ATEN
    17,980税込19,778
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm)

    ATEN
    17,980税込19,778
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    1U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    4,898税込5,388
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1U (RA1800) /2U (RA1900) の2サイズ
  • 4U 上下開閉式通気パネルブラック ATEN

    4U 上下開閉式通気パネルブラック

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応。5Uサイズのロック開閉式通気パネルで、事故防止をしつつ廃熱しやすい環境を構築できます。4Uサイズまでのラック機器を覆う構造で、誤接触や無断操作を防止。
  • 1U対応 スライド式 台板 ショートタイプブラック(400mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ショートタイプブラック(400mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U ケーブルダクトホワイト ATEN

    1U ケーブルダクトホワイト

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U ケーブルダクトブラック ATEN

    1U ケーブルダクトブラック

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(左) ATEN

    1U対応 リング型ケーブルフックブラック(左)

    ATEN
    6,298税込6,928
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造
  • 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右) ATEN

    1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造
  • 1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm) ATEN

    1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm)

    ATEN
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 3U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    3U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    8,298税込9,128
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類
  • 2U 放熱メッシュパネルブラック ATEN

    2U 放熱メッシュパネルブラック

    ATEN
    5,898税込6,488
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類
  • 6U ブランクパネルブラック ATEN

    6U ブランクパネルブラック

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 5U ブランクパネルホワイト ATEN

    5U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 2U ブランクパネルブラック ATEN

    2U ブランクパネルブラック

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U ブランクパネルホワイト ATEN

    1U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    4,698税込5,168
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 6U ブランクパネルホワイト ATEN

    6U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 5U ブランクパネルブラック ATEN

    5U ブランクパネルブラック

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 4U ブランクパネルブラック ATEN

    4U ブランクパネルブラック

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 3U ブランクパネルホワイト ATEN

    3U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U ブランクパネルブラック ATEN

    1U ブランクパネルブラック

    ATEN
    4,698税込5,168
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 4U ブランクパネルホワイト ATEN

    4U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    11,980税込13,178
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 3U ブランクパネルブラック ATEN

    3U ブランクパネルブラック

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり
  • 2U ブランクパネルホワイト ATEN

    2U ブランクパネルホワイト

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションあり