ドライピッカーインストールブラシ
「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。
・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。
・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます
・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます
・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
- 用途
- リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業
- 寸法(mm)
- ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700
- 質量(g)
- ヘッド:580 / ハンドル:500
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
洗車道具 の新着商品
カテゴリ











![ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品] ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05728882-261006-02.jpg)

![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376532-260828-02.jpg)
![伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198829-260828-02.jpg)





![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)
![洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376471-260828-02.jpg)
![洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品] 洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198777-260828-02.jpg)
![洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品] 洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376480-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198820-260828-02.jpg)
![洗車グローブ3枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ3枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198811-260828-02.jpg)