特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
524件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合鋼管・ダクタイル管トラスコ品番370-9302適合本体No.10 リンクカッタ用質量(g)70
  • ラチェット式オスタ型パイプねじ切器 REX(レッキス工業)

    ラチェット式オスタ型パイプねじ切器

    REX(レッキス工業)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
    トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
  • チューブカッタ替刃 被覆銅管 REX(レッキス工業)

    チューブカッタ替刃 被覆銅管

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途被覆銅管、裸銅管トラスコ品番327-0548質量(g)20
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    チップ高さX(mm)7
  • バイススタンド REX(レッキス工業)

    バイススタンド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
    適合PV0~4トラスコ品番122-9567質量(kg)13高さ(mm)815
  • 2RC用チェーザ REX(レッキス工業)

    2RC用チェーザ

    REX(レッキス工業)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    質量(g)250
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
    電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
  • ハイパーソー REX(レッキス工業)

    ハイパーソー

    REX(レッキス工業)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番337-9710質量(kg)4切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク量(mm)26ストローク数(min-1)950~2050
  • 手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
  • パイプカッタ・替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ・替刃

    REX(レッキス工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番122-9800摘要CUT-50質量(g)30適合種別パイプカッター適合品番CUT-50
  • ねじ切りオイル 246-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 246-R

    REX(レッキス工業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)ほか
    欠品中
    ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R REX(レッキス工業)

    パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
    用途水道・ガス管用付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4
  • フラットデッキ切断専用刃 REX(レッキス工業)

    フラットデッキ切断専用刃

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    フラットデッキ切断専用刃です。
    長さ(mm)290厚さ(mm)1.6山数18
  • デッキ開口サポートセット REX(レッキス工業)

    デッキ開口サポートセット

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    デッキ開口サポートセットです。
    セット内容落下防止ベルト、落下防止器(デッキ用3ケ)、クリップ(落下防止用)3ケ、切断機収納箱、受けパイプ収納バッグ
  • 落下防止器 REX(レッキス工業)

    落下防止器

    REX(レッキス工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    デッキ開口サポートセット付属品の落下防止器です。
  • 落下防止ベルト REX(レッキス工業)

    落下防止ベルト

    REX(レッキス工業)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    デッキ開口サポートセット付属品の落下防止ベルトです。
  • 受パイプ収納バッグ REX(レッキス工業)

    受パイプ収納バッグ

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    受パイプ用収納バッグです。
  • 受パイプ REX(レッキス工業)

    受パイプ

    REX(レッキス工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    開口サイズによってお選びください。
  • 切断機収納箱 REX(レッキス工業)

    切断機収納箱

    REX(レッキス工業)
    8,698税込9,568
    1箱
    4日以内出荷
    デッキ開口サポートセット付属品の収納箱です。
  • ソーラーパネルPB-ASP-200 REX(レッキス工業)

    ソーラーパネルPB-ASP-200

    REX(レッキス工業)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
    付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2】最大30W質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
  • 洗浄ホース REX(レッキス工業)

    洗浄ホース

    REX(レッキス工業)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    適合機種標準付属:GSB1520、GSB730、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF長さ(m)12内径(Φmm)12
  • 洗浄ホース REX(レッキス工業)

    洗浄ホース

    REX(レッキス工業)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、オプション:GSB1520長さ(m)9内径(Φmm)9.5
  • バリオアダプター REX(レッキス工業)

    バリオアダプター

    REX(レッキス工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、GF430、730GF、440GF、560GF
  • ランス REX(レッキス工業)

    ランス

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様LC-11適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF、560GF形式LC-11
  • 洗浄ガン REX(レッキス工業)

    洗浄ガン

    REX(レッキス工業)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様4P-P30-3S適合機種標準付属:1538DSB形式4P-P30-3S
  • 洗浄ガン REX(レッキス工業)

    洗浄ガン

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    カプラ式です。
    仕様4P-PF22-3S適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF形式4P-PF22-3S
  • FAノズル(自在角度) REX(レッキス工業)

    FAノズル(自在角度)

    REX(レッキス工業)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様FA/M(樹脂)適合機種440153、440155、440156、440158、440167、440168、440178、440179
  • ランス REX(レッキス工業)

    ランス

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GSB730、GSB1030sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF長さ(mm)700形式LC-7
  • 洗浄ガン REX(レッキス工業)

    洗浄ガン

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    カプラ式です。
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)90形式GSB1520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約6.5吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)15.0
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)566質量(kg)100高さ(mm)617形式GSB1030SD寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約5.4吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)10.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)435質量(kg)41高さ(mm)527形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)508質量(kg)49高さ(mm)581形式GB160SD-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)24形式JQ820GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)8
  • エンジン式洗浄機(簡易防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(簡易防音型)

    REX(レッキス工業)
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
    仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)483質量(kg)50高さ(mm)548形式GE430-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)360質量(kg)24高さ(mm)470形式JQ1011GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)27形式JQ1011G-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)520質量(kg)55.0高さ(mm)650形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
  • 転造往復台セット REX(レッキス工業)

    転造往復台セット

    REX(レッキス工業)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    転造往復台セット 40A
    適合サイズ40ARoHS指令(10物質対応)対応