カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: REX(レッキス工業)のすべての商品

DCケーブル 6.3×7.5M DH
REX(レッキス工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4727適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)1.8
DCケーブル 6.3×15M BG
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ボーリングギムレット一体型ケーブルです。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4730適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)3.6
C3 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ切断能力1~3inch(34~89mm)適合替刃K-3W
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ切断能力1/8~2inch(10~61mm)適合替刃K-2W
60ー150Su ローラセット
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4619適合機種RGS2質量(kg)2.8
50ー150A ローラセット
REX(レッキス工業)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷RG150A標準ローラです。用途標準径(50Aー150A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4611適合機種RG150A質量(kg)2.5
30ー50Su ローラセット
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4618適合機種RGS1質量(kg)2.6
25ー150 新タイプスペーサ
REX(レッキス工業)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷溝深さが設定が簡単にできます。用途グルービング溝深さの設定トラスコ品番809-4602適合機種RG150A質量(g)50
200ー300 新タイプスペーサ
REX(レッキス工業)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷溝深さが設定が簡単にできます。用途グルービング溝深さの設定トラスコ品番809-4601適合機種RG150A質量(g)80
150DX薄肉ステンローラセット 60ー80Su
REX(レッキス工業)¥84,980税込¥93,4781セット3日以内出荷簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4596適合機種RG150A質量(kg)3.9
150DX薄肉ステンローラセット 30ー50Su
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4595適合機種RG150A質量(kg)4.5
150DX薄肉ステンローラセット 100ー150Su
REX(レッキス工業)¥84,980税込¥93,4781セット翌々日出荷簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4597適合機種RG150A質量(kg)3.8
150DX大径ローラセット 200ー300
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷簡単に交換ができ、大口径200Aー300Aの溝入れ加工が可能です。用途大口径(200Aー300A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4592適合機種RG150A質量(kg)3.6
150DX小径ローラセット25ー40
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷小径主軸との組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。用途小口径(25Aー40A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4594適合機種RG150A質量(kg)4.5
150DXパイプ受台 300
REX(レッキス工業)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷大口径長尺パイプのサポートに最適です。トラスコ品番809-4591適合機種RG150A質量(kg)16
銅管替ブラシ3/4(CB-2用)
REX(レッキス工業)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。トラスコ品番809-4662質量(g)95適合サイズ給油3/4
銅管替ブラシ1/2(CB-2用)
REX(レッキス工業)¥1,698税込¥1,8681セット3日以内出荷パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。トラスコ品番809-4661質量(g)95適合サイズ給油1/2
固定倣い式マシンチェーザ
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。トラスコ品番223-2928幅(mm)27質量(kg)0.5
倣い式マシンチェーザ PC HSS
REX(レッキス工業)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。幅(mm)20
Aロットグリーンビット250L
REX(レッキス工業)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷レザ溶接でチップの飛びを解消。薄肉ビットならではのシャプな切れ味。用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔。有効長(mm)250ダイヤ幅(mm)7
自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷従来のパイプマシンに取り付けられます。切粉が切削ねじ加工の1/10。ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。用途転造ねじ加工。
パイプマシン搭載型グルーピング
REX(レッキス工業)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80Aトラスコ品番270-0158質量(kg)12
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷マンティス180W用取り替えバイスです。ボルト3本で簡単に交換ができます。用途マンティス180Wシリ-ズ用取り替えバイスユニット。
ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。用途既設管の解体・撤去など。トラスコ品番390-9506ストローク(mm)27質量(kg)4電源(V)AC100消費電力(W)1200切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク数(min-1)1000~2800RoHS指令(10物質対応)対応
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)
REX(レッキス工業)¥859~税込¥945~1本当日出荷寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式