特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
524件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプマシン F80AZGX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80AZGX

    REX(レッキス工業)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
    タンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • RZ2パイプクリーニングキット REX(レッキス工業)

    RZ2パイプクリーニングキット

    REX(レッキス工業)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    排水管の洗浄にも威力を発揮します。
    用途排水管の洗浄用適合機種RZ2適合ホース440060
  • 矢ジリヘッド RーSHDー10 REX(レッキス工業)

    矢ジリヘッド RーSHDー10

    REX(レッキス工業)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4722適合機種Iー95ーE質量(g)150
  • 倣い式チェザー PC65Aー80A REX(レッキス工業)

    倣い式チェザー PC65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    25,980税込28,578
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4497適合機種80A2質量(g)490寸法倣い式自動21/2ー3
  • 倣い式チェザー PC25Aー50A REX(レッキス工業)

    倣い式チェザー PC25Aー50A

    REX(レッキス工業)
    25,980税込28,578
    1組
    翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4496適合機種80A2、100ADX質量(g)680寸法倣い式自動1ー2
  • 倣い式チェザー PC15Aー20A REX(レッキス工業)

    倣い式チェザー PC15Aー20A

    REX(レッキス工業)
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4495適合機種80A2、100ADX質量(g)750寸法倣い式自動1/2ー3/4
  • 薄肉1本物ビット REX(レッキス工業)

    薄肉1本物ビット

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    レーザー溶接でチップの飛びを解消します。 薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
    用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔有効長(mm)250刃高(mm)7
  • 転造用ニップルアタッチメント 50A REX(レッキス工業)

    転造用ニップルアタッチメント 50A

    REX(レッキス工業)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
    用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4585質量(kg)2サイズ2呼称50A
  • 転造用ニップルアタッチメント 40A REX(レッキス工業)

    転造用ニップルアタッチメント 40A

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
    用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4584質量(kg)1.9サイズ11/2呼称40A
  • 転造用ニップルアタッチメント 32A REX(レッキス工業)

    転造用ニップルアタッチメント 32A

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
    用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4583質量(kg)1.8サイズ11/4呼称32A
  • 転造用ニップルアタッチメント 25A REX(レッキス工業)

    転造用ニップルアタッチメント 25A

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
    用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4582質量(kg)1.3サイズ1呼称25A
  • 転造用ニップルアタッチメント 20A REX(レッキス工業)

    転造用ニップルアタッチメント 20A

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
    用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4581質量(kg)1.3サイズ3/4呼称20A
  • 転造用ニップルアタッチメント 15A REX(レッキス工業)

    転造用ニップルアタッチメント 15A

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
    用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4580質量(kg)1.3サイズ1/2呼称15A
  • 転造ねじシールZT REX(レッキス工業)

    転造ねじシールZT

    REX(レッキス工業)
    2,598税込2,858
    1缶
    当日出荷
    転造ねじの性能を引き出す、レッキス純正シ-ル剤です。 適応パイプ:給水、給湯配管、消火配管、蒸気配管(150℃以下)です。
    用途転造ねじ配管締め付け時にトラスコ品番809-4535容量(mL)500質量(g)630
  • 超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    479,800税込527,780
    1台
    7日以内出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
    用途水道・ガス管のねじ切り仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A
  • 超硬カッター TC-20 REX(レッキス工業)

    超硬カッター TC-20

    REX(レッキス工業)
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
    用途鋼管、被覆鋼管の切断仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4回転数(min-1[r.p.m])3100モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
  • 超硬カッタ TCーS50 REX(レッキス工業)

    超硬カッタ TCーS50

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4806質量(kg)3.35切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタ TCーNS25 REX(レッキス工業)

    超硬カッタ TCーNS25

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4805質量(kg)3.18切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタ REX(レッキス工業)

    超硬カッタ

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新タイプ溝ゲージ 80A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 80A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4605適合機種RG150A質量(g)550
  • 新タイプ溝ゲージ 50A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 50A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
  • 新タイプ溝ゲージ 40A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 40A

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4600適合機種RG150A質量(g)190
  • 新タイプ溝ゲージ 32A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 32A

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4599適合機種RG150A質量(g)190
  • 新タイプ溝ゲージ 25A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 25A

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4598適合機種RG150A質量(g)210
  • 新タイプ溝ゲージ 150A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 150A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4608適合機種RG150A質量(kg)1.1
  • 上水道管用オイル50WーR 200L REX(レッキス工業)

    上水道管用オイル50WーR 200L

    REX(レッキス工業)
    169,800税込186,780
    1缶
    7日以内出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
    用途上水道配管のねじ切り作業にトラスコ品番852-1359質量(kg)200容量(L)200
  • 周長ゲージ REX(レッキス工業)

    周長ゲージ

    REX(レッキス工業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4609適合機種RG150A質量(g)40
  • 手動切上チェーザ MC63ー75 REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC63ー75

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組
    7日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4767適合機種NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上63ー75
  • 手動切上チェーザ MC31ー51 REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC31ー51

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組
    翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4766適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上31ー51
  • 手動切上チェーザ MC19ー25 REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC19ー25

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組
    翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4765質量(g)510寸法手動切上19ー25
  • 手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80A REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4780適合機種NS(S)80A質量(g)490寸法NPT手動切上2 1/2ー3
  • 手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4779適合機種NS(S)50A、NS(S)80A質量(g)570寸法NPT手動切上1 1/2ー2
  • 手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A

    REX(レッキス工業)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9292質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
  • 手動切上ダイヘッド MD16ー42 REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド MD16ー42

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
  • 手動切上ダイヘッド MD M8ー52 REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド MD M8ー52

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    メートルねじボルト用です。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4783適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.5寸法手動切上8ー52
  • 手動切上ダイヘッド MD M8ー48 REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド MD M8ー48

    REX(レッキス工業)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    メートルねじボルト用です。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4782適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.4寸法手動切上8ー48
  • 自動切上チェーザ AC・NPT25Aー40A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT25Aー40A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4754質量(g)610寸法NPT自動切上1ー11/2
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    639,800税込703,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9306質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
  • 自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4759適合機種NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS65A-80A)×1質量(kg)7.5寸法ステン自動切上2 1/2ー3
  • 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S REX(レッキス工業)

    厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S

    REX(レッキス工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-4621RoHS指令(10物質対応)対応