カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コーキング チッパー ・チゼル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781丁翌日出荷付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
47pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥54,980税込¥60,4781セット(47点組)翌日出荷エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
スウェイジダイス セット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷セット内容スウェイジダイス SD20(1/4インチ)・SD30(3/8インチ)・SD40(1/2インチ)・SD50(5/8インチ)・SD60(3/4インチ)・セットプレート
ゲージ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷タイプインチ使用範囲フレア・スウェイジ 1/2インチ・5/8インチ、つば出し(フレキ) 1/2インチ・3/4インチ
ゲージ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781丁4日以内出荷セット内容フレアリング・スウェイジング(銅管用)1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ
ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥21,980~税込¥24,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ステンレス - 鉄ブラインドリベットNSS(ヘッダー品)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000個)翌々日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト
アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌日出荷材質鉄寸法L(mm)8.9寸法H(mm)4.1~4.2寸法A(mm)8寸法D(mm)4.0(5/32)表面処理ブロンズ寸法G(mm)1.6~4.8引張強度(kN)1.55
モンゴGLアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(500本)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGLアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(200組)当日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
エビ ドライバーガタハンドル 1/4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ドライバー形のソケットレンチハンドルです。グリップエンドに差込口があり延長バーとしても使用できます。差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番372-0900寸法(mm)25質量(g)100寸法l(mm)58
エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
エビ ナットスピンナーハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90度屈折し、任意の角度で使用できます。差込角(mm)12.7
エビ スライディングTハンドル 12.7mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷差込がハンドルをスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)250トラスコ品番372-6461直径(Φmm)14質量(g)320寸法H(mm)29.3
エビ クロスバー 250mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥489税込¥5381個当日出荷ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。トラスコ品番372-0578全長(mm)250質量(g)225
ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
ダイヤモンドホイール レーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥56,980税込¥62,6781枚翌々日出荷レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。仕様乾式穴径(Φmm)30.5チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ダイヤモンドホイール レーザーSL
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式トラスコ品番123-9546質量(kg)2穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)358刃厚(mm)2.7チップ幅(mm)7.5付属リング穴径(Φmm)-適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドフレーム Vカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)108刃厚(mm)10適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。仕様乾式外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥33,980~税込¥37,378~1枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980~税込¥32,978~1枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。用途アスファルトの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7チップ数(超硬)5
エンビダイヤカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
ゼットフラッシャー 切断王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)トラスコ品番374-1613刃数36質量(g)330穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)外径(Φmm)180刃厚(mm)1.7適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
エキステンションバー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。トラスコ品番372-1060全長(mm)250差込角(mm)凹凸12.70
エビ 手動油圧式フレアリングツール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。仕様フレアリング専用適合新冷媒対応トラスコ品番123-9660セット内容HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
油圧シリンダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-6177適合機種LP104AP、LP104BP質量(kg)1.74
ハンドポンプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-1469適合機種LP104AP、LP104BP質量(kg)2.6
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(500本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
ブラインドリベット (ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥33,980~税込¥37,378~1箱(500本)当日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
パンチャー用スペーサー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。適合機種LP104AP、LP104BP
エビ ナット(ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781箱(200本)5日以内出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。仕様薄頭トラスコ品番372-5685材質ステンレス(SUS303)全長(mm)12.0質量(g)250適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)6.1適合ねじM4×0.70ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.5