特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
559件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1枚
    9日以内出荷
    各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
    トラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
  • リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
  • コードレスリベッターR2B1用 充電器 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッターR2B1用 充電器

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    コードレスリベッターR2B1用。電池パック充電器
    対応機種R2B1
  • ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
  • チップソー ステンカット(ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チップソー ステンカット(ステンレス用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬刃数36質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000刃厚(mm)1.8適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2
  • ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
    用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
  • オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    当日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    当日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    当日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    当日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    当日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
  • 部品 エアーリベッター AR2000MV LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000MV

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • 部品 エアーリベッター AR2000H LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000H

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 エアーリベッター AR2000A-45 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000A-45

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 電気ナッター用ノーズピース 5M B12589 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電気ナッター用ノーズピース 5M B12589

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
    トラスコ品番786-5431適合機種EN410ナット径M5
  • 電気ナッター用スクリューマンドレル 5M B12894 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電気ナッター用スクリューマンドレル 5M B12894

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
    トラスコ品番786-5490適合機種EN410ナット径M5
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(800本)ほか
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
  • アルミプチニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。トラスコ品番829-0732全長(mm)213質量(g)170最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
  • 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両口メガネレンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1セット(6丁)
    当日出荷
    超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
    形状オフセット
  • ハンマービット(SDSplusシャンク) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット(SDSplusシャンク)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    999税込1,099
    1本
    11日以内出荷
    シャンク形状SDSplus
  • エビ エビボードアンカー(500個入) フックO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ エビボードアンカー(500個入) フックO

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様ボードアンカー用フックO型のみトラスコ品番750-7798材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)28アズワン品番65-1968-84フック径(mm)20
  • エビ エビボードアンカー(500個入) フックL LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ エビボードアンカー(500個入) フックL

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
  • エビ エビボードアンカー(500個入) フックC LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ エビボードアンカー(500個入) フックC

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様ボードアンカー用フックC型のみトラスコ品番750-7771材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)24アズワン品番65-1968-79フック径(mm)20
  • エビ ハンドナッター ちょっとナッター セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター セット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番750-8085
  • エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • ゼットフラッシャー 板金用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー 板金用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  センターピン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) センターピン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  ストレートシャンクアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) ストレートシャンクアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    48,980税込53,878
    1枚
    4日以内出荷
    仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
  • ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ALC用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4
  • ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    寸法W(mm)7
  • 三爪ジョーセット(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョーセット(大)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
  • 三爪ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
  • APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番394-9982材質アルミ・スチール質量(kg)0.84タイプノーマル適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適正かしめ板厚MIN(mm)2.5下穴径(Φmm)7.1アズワン品番65-2057-45
  • エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブロンズ
  • 電池パック(3.0Ah) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電池パック(3.0Ah)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)満充電120、 実用充電(80%)90
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)使用ジョーアズワン品番65-2018-30