560件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチダイス 厚鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス 厚鋼管用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソケットレンチセット 差込角6.35mm(1/4”) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ソケットレンチセット 差込角6.35mm(1/4”)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番826-4496セット内容ソケット4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、RH2140A、EB2075、DH2150差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(1000個)
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • モンゴGAアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGAアンカー(500)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(500本)
    翌日出荷
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
  • モンゴGAアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGAアンカーキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,498税込9,348
    1箱(200本)
    当日出荷
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金全長(mm)25質量(g)600適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
  • エビ バイスプライヤ C型 455mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型 455mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番372-6606全長(mm)455種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
  • エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 6角 差込角9.5mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードな対辺6角タイプです。
    差込角(mm)9.50穴角6角
  • エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
    用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式刃厚(mm)2.0適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
  • エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ローレットナット Dタイプ スチール製

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アタッチメントSTロックナットランナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
    トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
  • ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,798税込1,978
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ Sボルト (スチール/スチール製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
    用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
  • 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー(薄板用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
    用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
  • 電送ターミナル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電送ターミナル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    629税込692
    1箱(100個)
    翌日出荷
  • プライヤスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)11全長(mm)205質量(g)260種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー六角軸

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
  • ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドカップホイール(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
    用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
  • エンビ ダイヤカッター(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エンビ ダイヤカッター(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
    用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150適合材塩ビパイプ付属リング穴径(Φmm)15
  • エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(アルミニウム・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質アルミ(A5056)フランジタイプスモールフランジ
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
    用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
  • パワーニッパーラウンド刃(電工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパーラウンド刃(電工用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!_x000D_。1丁でVVF線と鉄線が切断可能!_x000D_。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!_x000D_。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(7°)により、安定した姿勢で作業可能。_x000D_。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。_x000D_。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
    全長(mm)199質量(g)265刃長(mm)27刃形ラウンド刃太さ(mm2)【撚線】5.5切断能力(mm)2.8 (鉄線Φ)/3.2 (針金Φ)/4.0 (銅線Φ)/2.0×3芯 (VVF線Φ)
  • ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(250本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    28,980税込31,878
    1箱
    3日以内出荷
    耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。 。強度が必要な場所に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
  • ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ファントムカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材【グリップ】ブルー口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材【グリップ】スモーク口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
  • ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,698税込10,668
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-4581材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)17.9カシメ板厚(mm)9.5~12.7引張強度(N)3250RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2200フランジ径(Φmm)9.6
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
    用途ブラインドリベットの締結付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
  • 切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    切断王 セグメント

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
    用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,820税込4,202
    1パック(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
  • ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,310税込8,041
    1パック(1000本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
  • ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,440税込4,884
    1パック(500本)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール