カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。用途ブラインドリベットの締結付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,820~税込¥4,202~1パック(1000本)ほか翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~1パック(1000本)ほか翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310~税込¥8,041~1パック(1000本)ほか翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,440~税込¥4,884~1パック(500本)ほか翌日出荷から11日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
アルミプチカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8778セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)245色ケイシルバー最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M24
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイムセット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8、6.4)、ガイドパイプユニット(4.8、6.4)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8、6.4)、潤滑オイル、ブローケースストローク(mm)25全長(mm)330モータータイプ18V ブラシレス本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)モーターブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質ジョー大リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18フレームヘッド部直径(Φmm)23隅うち最小幅(mm)34充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)RoHS指令(10物質対応)対応サイクルタイム締結速度:1.3秒本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277引力(kN)最大19.6締結速度(サイクル)1.3秒
パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
パワーニッパー(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
リベッター吸引排出装置付 ARV015MX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。 シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。 一度に切断できるリベットが増えました! 高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。 ワンタッチジョーケースの採用。 マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持! 出っ張りが無くなり、スッキリ!質量(kg)1.8使用ジョー超硬質ジョー中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)401寸法2(mm)101寸法3(mm)64.5寸法4(mm)23寸法5(mm)41寸法6(mm)79工具引張力(kN)8
モンゴウチコミアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,398税込¥4,8381セット(200本)翌々日出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
電気ナッター用スクリューマンドレル 5M B12894
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5490適合機種EN410ナット径M5
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥22,980税込¥25,2781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4810質量(g)320穴径(Φmm)20寸法D(Φmm)108寸法T(mm)10寸法W(mm)10寸法H(Φmm)20付属リング穴径(Φmm)15
三爪ジョー(中)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷トラスコ品番750-8727材質アルミ・スチール質量(kg)1.05リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2ツバ径(Φmm)6.4引張強度(kN)1.36アズワン品番65-2062-65せん断強度(KN)0.97
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)5日以内出荷材質スチールタイプ丸頭リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.7下穴径(Φmm)4.9~5.0ツバ径(Φmm)9.8引張強度(kN)4.8せん断強度(KN)6.1
ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8”)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から翌日出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ステンレス - 鉄ブラインドリベットNSS(ヘッダー品)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000個)翌々日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス表面処理ステンコーティング
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク