カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)のすべての商品
特価

ソケットレンチセット 差込角6.35mm(1/4”)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷トラスコ品番826-4496セット内容ソケット4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、RH2140A、EB2075、DH2150差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス表面処理ステンコーティング
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
エビ バイスプライヤ C型 455mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。トラスコ品番372-6606全長(mm)455種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
エビ ボールジョイント 3/8
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。トラスコ品番372-0292全長(mm)44質量(g)50差込角(mm)凹凸9.5
エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
エビ ソケット 12角 差込角9.5mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。差込角(mm)9.5穴角12角
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から5日以内出荷焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。用途アスファルト・コンクリートの切断に。仕様湿式穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
ダイヤモンドホイール Uカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥25,980~税込¥28,578~1枚当日出荷から翌々日出荷コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。仕様乾式質量(g)320穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)10チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
ダイヤモンドホイール ぶった斬り
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。仕様乾式刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール タイルくん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル
ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。トラスコ品番361-6916刃数32質量(g)140穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)110刃厚(mm)1.8適合材スパイラルダクト材質(チップ)超硬切断能力(mm)鉄鋼3材質(基台)特殊合金
エビ 手動油圧式フレアスエジングツー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。用途フレアリング、スウェイジング兼用。適合新冷媒対応トラスコ品番123-9295セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
エビ ナット Kタイプ アルミ製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に仕様薄頭材質アルミ(A5056)フランジ厚(mm)0.5
エビ ナット Dタイプ アルミ製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,898~税込¥8,688~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に仕様平頭材質アルミ(A5056)
カラーリベット ホワイト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
カラーリベット ブロンズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781箱(100本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。トラスコ品番372-5308質量(kg)0.98リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)9.5下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)18.9材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)引張荷重(N)10500材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)剪断荷重(N)8500フランジ径D(Φmm)12.5
カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(300本)3日以内出荷から5日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ 刈払機用チップソー K230
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。丸メッシュ模様の軽量タイプです。用途草刈り・下刈り兼用。トラスコ品番372-2155質量(g)460穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)230刃数(p)36刃厚(mm)2材質(刃)超硬チップ
ネジアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。トラスコ品番356-8911全長(mm)170質量(g)150種類ねじプライヤ頭部厚(mm)9適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
ダイヤモンドパワーセグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷切れ味抜群!用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
トラップカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790使用範囲(Φmm)6~60
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から5日以内出荷「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
エアーリベッター AR2000シリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
ハンドリベッター(強力タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌日出荷強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○
ブラインドリベット(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥21,980~税込¥24,178~1箱3日以内出荷ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
ファントムカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781丁4日以内出荷「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8751セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)200色ケイシルバー寸法ボルト・ナット:最大M20最大口開き(mm)30先端厚さ(mm)6口開き(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下
ダイヤモンドホイール 一般タイル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_。連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途一般タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)70刃厚(mm)1.4付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0チップ高さ(mm)8.3最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_。連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)60刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0チップ高さ(mm)8.5最高回転速度(min-1)14500
スパイラルステージドリルセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998~税込¥10,998~1箱翌日出荷ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
ジェットカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥979税込¥1,0771枚当日出荷コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8