カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材色【グリップ】イエロー口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。用途狭い場所、トイレの配管等。材質鋼材色【グリップ】ブルー口開き(mm)0~48ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材色【グリップ】スモーク口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材全長(mm)300質量(g)530ボルトナット寸法【ボルトナット】M30/二面幅49mm以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等口開き(mm)12~49
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,698~税込¥7,368~1枚3日以内出荷から4日以内出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,698税込¥7,3681枚翌々日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様鋼材タイプウェーブタイプ刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)127内径(mm)22チップ高さ(mm)7
切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398税込¥10,3381枚翌々日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様ウェーブタイプ材質鋼材刃厚(mm)2.4付属リング穴径(Φmm)252220外径(mm)153内径(mm)25.4チップ高さ(mm)7.5
ケーブルストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
ナッター用パーツ ノーズピース
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ナッター用の交換パーツです。トラスコ品番786-4752適合機種AN200A品名ノーズピースナットM5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781箱(1000本)翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番125-8541材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8.9カシメ板厚(mm)1.6~4.8引張強度(N)1640RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)1150フランジ径(Φmm)8
ハンマービット 同サイズセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198~税込¥3,518~1セット(3本)当日出荷ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)翌々日出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,598税込¥6,1581シート(240本)9日以内出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~1パック(1000本)ほか翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,630~税込¥12,793~1パック(1000本)ほか翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-53
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,598税込¥3,9581丁13日以内出荷電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260アズワン品番67-0440-69
ケーブルカッター 替刃
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,698税込¥6,2681セット翌日出荷鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質用途ケーブルカッター CK150専用の替刃トラスコ品番667-3098適合本体CK150
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298税込¥3,6281丁13日以内出荷電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。アズワン品番67-0440-68
ブラインドリベット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881箱13日以内出荷仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm~Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm~9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本アズワン品番67-0443-92
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,898税込¥9,7881本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-46
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,798税込¥9,6781個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-55
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,098税込¥6,7081本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-44
工具セット 溶接作業用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)赤
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド