カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098~税込¥2,308~1箱(150本)ほか当日出荷から翌日出荷リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
エビナット(アルミニウム・Dタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,980~税込¥17,578~1パック(1000個)当日出荷から5日以内出荷ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
ブラインドリベット(ステンレススチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
エビローレットナット ミニP
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781個当日出荷ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
カメラねじ変換アダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,798税込¥1,9781個欠品中カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から翌日出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
エビ リベッター ノーズピース大
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
ローレットナット Kタイプ スチール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
パック入りSTロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1パック(12本)ほか当日出荷専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。材質スチール下穴径(Φmm)10.2~10.5スリーブ外径(Φmm)10引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
APリベット (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ウォーターポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
B型シャコ万力 皿セット スタンダード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。 12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に形状開口部:12角寸法L1(mm)17軸(mm)6.35
プラスチックニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098~税込¥2,308~1丁当日出荷から翌日出荷鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
強力ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。用途切る(ラウンド刃)
エアーリベッター(スタンダードタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(150本)ほか当日出荷から12日以内出荷材質オールスチール
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!トラスコ品番396-5562寸法(mm)200全長(mm)203質量(g)250種類ねじプライヤ機能はずす、つかむ、まわす、切る切断能力(Φmm) 軟線2.6頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
ハンドリベッター(リベット保持機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
強力型ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
両面鎌砥石 GCコンビ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
ハイブリッドモンキー エコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ジョープッシャースプリング
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥469税込¥5161個当日出荷トラスコ品番215-2794適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)5アズワン品番65-1970-04
ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78