カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4949適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B質量(g)9適合リベット径(Φmm)6.4
エビ VVF線ストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
両口メガネレンチ OW
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から8日以内出荷よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ形状オフセット
ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷から8日以内出荷寸法W(mm)7適合材コンクリート
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から4日以内出荷寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
APリベット (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷トラスコ品番791-4288材質アルミ・スチール質量(g)600リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)6.4下穴径(Φmm)5.0~5.1リベット長さ(mm)18.5ツバ径(Φmm)9.5引張強度(kN)2.38せん断強度(KN)1.68
ステージドリル(六角軸タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
ダイヤモンドホイール きっ太郎
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,198~税込¥7,918~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
バイメタルホルソー (セット)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から5日以内出荷切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から5日以内出荷抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から翌々日出荷コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。 乾式仕様乾式ダイヤ層厚(T)(mm)2.3チップ高さ(W/X)(mm)7適合被削材種コンクリート・ブロックなど
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷から8日以内出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
メンテナンス用ツールセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷保全、メンテナンス向けツールセット。工場内や現場でよく使う工具が入っています。バッグタイプなので、ご自身で必要な工具も自由にカスタマイズが可能です用途メンテナンス用工具セットトラスコ品番577-8412セット内容ハイブリッドモンキレンチ UM36XG、ネジアンギラストリグリッププライヤ TG200NA、強力ペンチ J175P、強力ニッパー(グリップアダプター付) J150KNG、ラジオペンチ(グリップアダプター付) J150RG、六角棒レンチセット BWM9S、プラスドライバー JBDP-2、マイナスドライバー JBDM-60、ツールバッグセット数9点
リベッター アットリブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで
コードレスナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
ケーブルカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)黄
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)190質量(g)460口開き(mm)12~49
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
コードレスリベッター 電池パック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌日出荷コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。適合【充電器】BC037T定格電圧(V)18バッテリーリチウムイオン蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
電ドルソケット ストロック18 ロングソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に全長(mm)165寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35
DMカップホイール 研削王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンスタイプ乾式穴径(Φmm)15被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100刃幅(mm)7刃厚(mm)5適合工具100mmディスクグラインダ
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
コンビネーションレンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,398税込¥7,0381セット(7丁)当日出荷よりスタイリッシュに、 ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場! 狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。 ※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く) サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。 1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。用途ボルト・ナット締めトラスコ品番818-7201セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17質量(g)550
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
ダイヤモンド ロータリーホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寸法L(mm)21寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)6寸法H(Φmm)30
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷トラスコ品番791-5241材質スチール質量(kg)0.82タイプ皿頭リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)17ツバ径(Φmm)10.5引張強度(kN)9.8せん断強度(KN)11.3