絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクッションマットM ヒロ・コーポレーション

    マルチクッションマットM

    ヒロ・コーポレーション
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単
    ブラック質量(g)160サイズ(cm)34×34×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
  • 1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション

    1升炊き炊飯器

    ヒロ・コーポレーション
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
    仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24
  • ポータブルスポットクーラー ヒロ・コーポレーション

    ポータブルスポットクーラー

    ヒロ・コーポレーション
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。
    用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書種別床置き材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)本体質量(kg)19.5首振なし電源コード(m)約1.8風量2段階調節本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ685本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×685タイマー時間1~24時間(1時間単位)騒音レベル(dB(A))≦65(【冷風モード】風量:強)ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500送風口数1冷媒R410運転モード冷風/ドライ/送風冷媒封入量(g)260タイマーオン/オフタイマーリモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
  • ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション

    ハンドミキサー

    ヒロ・コーポレーション
    1,488税込1,637
    1個
    8日以内出荷
    材料に合わせて3段階のスピード切り替え!。立てて置ける自立式!。スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
    消費電力(W)70スピード調節3段階
  • 口腔洗浄器 ホワイト ヒロ・コーポレーション

    口腔洗浄器 ホワイト

    ヒロ・コーポレーション
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
    用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書容量(mL)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日より6か月充電時間(時間)約4入力電源5V/1Aバッテリー容量(mAh)1100使用時間(時間)約2回転角度(°)360(ノズル)防水IPX7バッテリー容量(Wh)4.07
  • 冷感ポンチョ ヒロ・コーポレーション

    冷感ポンチョ

    ヒロ・コーポレーション
    39,980税込43,978
    1箱(24着)
    4日以内出荷
    水に濡らして絞り、振るだけで瞬時にひんやり。スポーツやライブ時に使用して冷たさが弱まっても、再度振れば冷たさが復活!。大人から子供まで使える!
    材質ナイロン、ポリエステル本体寸法(mm)幅約940×高さ約1400
  • ツイストループ超吸水クロス ヒロ・コーポレーション

    ツイストループ超吸水クロス

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    4日以内出荷
    マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで驚異の吸水性を実現。滑らせるだけでムラなく拭き上げ!。吸水量約1.4L。2枚重ね構造の両面W吸水で拭き上げ時間を時短!。約5.5mmのロングツイストループ
    材質ポリエステル、ナイロングレー本体寸法(mm)450×600×8危険物の類別非危険物
  • スタイル日傘クリップファン ヒロ・コーポレーション

    スタイル日傘クリップファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能。5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション

    2WAYコードレスマルチポリッシャー

    ヒロ・コーポレーション
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書質量(g)280電源5V/2A定格消費電力(W)200風速(m/s)19~60連続使用時間(分)弱:150、最強:12充電時間4時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000ポート【充電】USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×40
  • ガラス飛散防止フィルム2P ヒロ・コーポレーション

    ガラス飛散防止フィルム2P

    ヒロ・コーポレーション
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!
    用途台風、突風などの防災対策に厚さ(mm)0.09材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)粘着剤アクリル酸エステル寸法(幅W×長さL)(cm)約46×約90
  • 充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式LED4灯フラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
    用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    29,980税込32,978
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • コンパクトハイパーブロアーファン ヒロ・コーポレーション

    コンパクトハイパーブロアーファン

    ヒロ・コーポレーション
    4,988税込5,487
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
    用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書材質ABS+SUS電源DC5V2A本体質量(g)295定格消費電力(W)55使用時間(弱)約90、(強)12保証期間6か月充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162入数1台ポート充電:USB Type-C
  • 丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション

    丸型ホットプレートHK-351(K)

    ヒロ・コーポレーション
    4,288税込4,717
    1個
    7日以内出荷
    ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
    消費電力(W)1300
  • 超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション

    超吸水 Flyingポケットクロス

    ヒロ・コーポレーション
    499税込549
    1枚
    5日以内出荷
    マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
    用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
  • 電気給湯ポット ヒロ・コーポレーション

    電気給湯ポット

    ヒロ・コーポレーション
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
    用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
  • ハンドナノミストスプレー ヒロ・コーポレーション

    ハンドナノミストスプレー

    ヒロ・コーポレーション
    1,990税込2,189
    1個
    7日以内出荷
    ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
    用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。本体寸法(mm)約250×80×60本体質量(g)105容量(mL)300
  • ウォッシャブル充電式バリカン ヒロ・コーポレーション

    ウォッシャブル充電式バリカン

    ヒロ・コーポレーション
    3,990税込4,389
    1台
    7日以内出荷
    充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
    用途セルフカットに。充電時間(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×190×44本体質量(g)170電源入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA充電池タイプニッカド電池消費電力(W)3
  • 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション

    6畳用LEDシーリングファンライト

    ヒロ・コーポレーション
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。
    仕様【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯セット内容リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書寸法(mm)Φ550×200質量(g)2100消費電力(W)LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10電源AC100V(50/60Hz)風量4段階光束(Lm)3600タイマー1・2・4時間適用畳数6演色性(Ra)Ra80
  • 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション

    冷感シャツ&ボディスプレー

    ヒロ・コーポレーション
    699税込769
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷
    シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。携帯に便利な100ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り
    成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約37×約150香りシトラス
  • 洗車キット 9P ヒロ・コーポレーション

    洗車キット 9P

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1セットほか
    4日以内出荷
    洗車に必要なものがすべてそろった9点セット。オールインワンですべてをケア。手軽にプロ級の輝き
    セット内容収納バッグ、洗車タオル、ホイールブラシ、メッシュタイプスポンジ、窓用クロス、タイヤブラシハード、洗車グローブ、掃除クロス、タイヤブラシソフト、各1個危険物の類別非危険物
  • ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション

    ツイストループ超吸水BIGクロス

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    4日以内出荷
    マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで驚異の吸水性を実現。クルマ1台を1枚で拭き取れる。吸水量約3L。2枚重ね構造の両面W吸水で拭き上げ時間を時短!。約5.5mmのロングツイストループ
    材質ポリエステル、ナイロングレー本体寸法(mm)600×900×8危険物の類別非危険物
  • 8Lオーブントースター ブラック ヒロ・コーポレーション

    8Lオーブントースター ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
    付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
  • 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション

    3WAYベルトファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!
    用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
  • レインウェア(上下セパレートタイプ) ヒロ・コーポレーション

    レインウェア(上下セパレートタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    男女兼用のかっぱ。ジャケットとパンツのセットです。
    用途雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!股下(cm)【パンツ】約75ウエスト(cm)【パンツ】約60~122肩幅(cm)【ジャケット】約59袖丈(cm)【ジャケット】約61着丈(cm)【ジャケット】約77総丈(cm)【パンツ】約112ヒップ(cm)【パンツ】約128裾幅(cm)【ジャケット】約70【パンツ】約23
  • 温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
    用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
  • 冷却プレート空調ベスト ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート空調ベスト

    ヒロ・コーポレーション
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷
    冷却プレートとファンで屋外での暑さ対策に。バックル付きで簡単着脱可能。通気性抜群のメッシュ素材。反射板付きで暗いところでも安心して作業することが可能です。
    用途現場やアウトドア、作業等での暑さ対策に仕様調整可能風速:3段階付属品ファン×2個、冷却プレート×1、専用USBケーブル、取扱説明書/保証書材質PU、ポリエステル、アルミニウム合金、ABS幅(mm)アーム:250サイズF電源5V/2A着丈(cm)40裾幅(cm)39身幅(cm)29肩幅(mm)310
  • 馬毛100% 洋服ブラシ ヒロ・コーポレーション

    馬毛100% 洋服ブラシ

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。
    用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
  • ガラス破り軽減フィルム2P ヒロ・コーポレーション

    ガラス破り軽減フィルム2P

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
    用途防犯用材質PET本体質量(g)272寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約390×約470×約0.5
  • 防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション

    防災アルミブランケット

    ヒロ・コーポレーション
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
    用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210本体質量(g)57
  • 携帯ミニトイレ4P ヒロ・コーポレーション

    携帯ミニトイレ4P

    ヒロ・コーポレーション
    999税込1,099
    1個ほか
    4日以内出荷
    繰り返し使えるアルミパック!。地震・断水などの災害時、渋滞などの緊急時に!。市販の凝固剤を使えば繰り返し利用可能!
    用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容本体×4 凝固剤×4材質本体:ポリエチレン 凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム寸法(幅W×高さH)(mm)使用時:約130×約270 携帯時:約140×約100本体質量(g)(本体+凝固剤)716
  • 緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション

    緊急水なし非常用トイレ

    ヒロ・コーポレーション
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます。長期保存可能で、いざという時に
    用途地震、断水などの災害時のトイレに材質凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
  • 充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション

    充電式COB LEDライトミニ

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
    用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
  • 充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式モバイルチャージフラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    広角モード・長照射モードに調節可能!。防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!。緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
    付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
    用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • 5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション

    5枚刃シェーバー

    ヒロ・コーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。
    用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体
  • 車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 ヒロ・コーポレーション

    車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。
    用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。セット内容本体、ノズル、取扱説明書幅(mm)90高さ(mm)115奥行(mm)280電源(V)DC 12消費電力(W)80本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115電源コード(m)2.5保証期間6ヶ月ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)
  • 2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション

    2WAYホットプレートHK-1400

    ヒロ・コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
  • 手動式かき氷メーカー HDL-3525 ヒロ・コーポレーション

    手動式かき氷メーカー HDL-3525

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    『手動式かき氷メーカー HDL-3525』は、電源不要で氷があればどこででも使用可能なかき氷器です。コンセントに繋ぐ必要がないので、場所を選ばずにどこでも使用できます。アウトドアや災害時にも役立ちます。ハンドルを回す速度によって、粗い氷から細かい氷まで、お好みの削り具合に調整できます。シンプルでどんな場所にもなじみます。また、コンパクトなので収納場所にも困りません。コロンとしたフォルムで、キッチンに置いてもインテリアになります。
    用途かき氷、スイーツ、氷の装飾を作る際に。質量(g)かき氷カップ:約60、専用製氷カップ:約40(ふた含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)専用製氷カップサイズ:約96×55(フタ含む)本体寸法(mm)約166(ハンドル含む)×高さ260×130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)かき氷カップサイズ:約104×61×125