絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,936)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,479)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
特価

コールドアイスパック 氷嚢
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥758税込¥8341個翌日出荷氷が入れやすい広口タイプ。肌触りの良い素材で各部位にフィットします。丈夫で耐久性に優れた二重構造です。PVCパッキンで水漏れしません。コンパクトに折りたためます。用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場色ブルーサイズM
口腔洗浄器 ホワイト
ヒロ・コーポレーション¥5,998税込¥6,5981台当日出荷タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書容量(mL)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日より6か月充電時間(時間)約4入力電源5V/1Aバッテリー容量(mAh)1100使用時間(時間)約2回転角度(°)360(ノズル)防水IPX7バッテリー容量(Wh)4.07
ネックアイシング氷のう
ヒロ・コーポレーション¥36,980税込¥40,6781箱(24個)4日以内出荷幅広設計。氷と水を直接入れて、ガツンと冷やす材質PVC、PP、PA容量(mL)700質量(g)238本体寸法(mm)180×210×410耐久性【耐冷温度】-18℃【耐熱温度】50℃
ワンプッシュジェルバンドⅢ
ヒロ・コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷消毒ジェルをいれれば、いつでもどこでも消毒が可能! 柔らかく、耐久性のある肌にやさしいシリコン素材! 最大20mlの消毒ジェルを入れられます。付属品注入用ボトル材質シリコン色ブルー容量(mL)約20本体寸法(mm)約240×45バンド長(mm)約245
非接触式検知器
ヒロ・コーポレーション¥629,800税込¥692,7801台11日以内出荷簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。付属品キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器ディスプレイ1920×1080 pixel 32インチ検知距離(m)3~5メーカー商品コード6300004583カメラ仕様サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)