6畳用LEDシーリングファンライト
お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。
- 仕様
- 【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯
- セット内容
- リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書
- 寸法(mm)
- Φ550×200
- 質量(g)
- 2100
- 消費電力(W)
- LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 風量
- 4段階
- 光束(Lm)
- 3600
- タイマー
- 1・2・4時間
- 適用畳数
- 6
- 演色性(Ra)
- Ra80
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ





























