絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,172)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,368)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,453)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

充電式デュアルヘッドライト
ヒロ・コーポレーション(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷キャンプに 夜間作業に全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式電球の種類LED最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
エアコン室外機保護フルカバー アルミ
ヒロ・コーポレーション¥2,498税込¥2,7481枚欠品中室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
エアコン室外機保護フルカバー
ヒロ・コーポレーション¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックス色グレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン
ヒロ・コーポレーション¥999税込¥1,0991台当日出荷レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間付属品Type-Cケーブル材質ABS色ブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90バッテリー容量(Ah)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。乾電池式のため、釣ったその場の船上や、キッチンのコンロ周りなど場所を選ばず使えます。(単3形アルカリ乾電池2本 別売り)材質アルミニウム合金、ゴム、その他質量(g)60寸法(cm)直径2×長さ14.5
6畳用LEDシーリングファンライト
ヒロ・コーポレーション¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。仕様【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯セット内容リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書寸法(mm)Φ550×200質量(g)2100消費電力(W)LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10電源AC100V(50/60Hz)風量4段階光束(Lm)3600タイマー1・2・4時間適用畳数6演色性(Ra)Ra80
充電式モバイルチャージフラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷広角モード・長照射モードに調節可能!。防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!。緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金色ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4
充電式アニサキスUVライト HDL-2818
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125
収納型シーリングファンライト
ヒロ・コーポレーション¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。セット内容本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書寸法(mm)Φ330×1230質量(g)約2000消費電力(W)LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W色温度(K)3000-6500光束(Lm)4900ファン正逆回転切替可適用畳数10演色性(Ra)Ra80
ブレードレスファンライト
ヒロ・コーポレーション¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷ブレードが内蔵されているから、ホコリや汚れが目立ちにくく、見た目もスッキリ。圧迫感のないシーリングライトです。調光・調色機能を搭載しており用途にあった光が選べるため、多用途に使用するリビング等にオススメです。風量6段階調節可能。セット内容本体、取付補助具、リンコン、アダプター、リモコン固定用ネジ、リンコンホルダー、本体固定用ネジ、リモコンホルダー取付シール、取扱説明書兼保証書質量(g)2550消費電力(W)LED全灯:37、常夜灯:3.5、ファン風量最大:16定格AC100V (50/60Hz)色温度(K)3000-6000光束(Lm)4500直径×高さ(mm)Φ440×200適用畳数10畳演色性(Ra)Ra80
Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用
ヒロ・コーポレーション¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト
ヒロ・コーポレーション¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ
ヒロ・コーポレーション¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED






















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)