カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ヒロ・コーポレーションのすべての商品

電気グリル鍋
ヒロ・コーポレーション¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
充電式丸形シェーバー ブラック
ヒロ・コーポレーション¥4,290税込¥4,7191個5日以内出荷オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。用途洗顔時に。お髭剃りに。セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
クーリングケース(ソフトタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381箱5日以内出荷マジックテープで間仕切りが出来る仕切り板が2枚ある保冷バッグです。保冷バッグとつかわないときは通常のバッグとしてもつかえます。最大容量は30Lで、耐久性の高い素材を採用しているので耐荷重は約196N(20Kgf)です。カラビナなどが取り付けられるモールシステムを採用しているので、キャンプなどでシェラカップや小物をぶら下げられます。折りたためるので、コンパクト収納が可能です。フタの裏にはチャック付き網があるので小物も入れることが出来ます。用途夏のアウトドア、海水浴、キャンプに。付属品間仕切り×2枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×300×300
アルミ製ロール式テーブル
ヒロ・コーポレーション¥4,798税込¥5,2781脚5日以内出荷本体と脚が一体化している折りたたみ式のテーブルです。ロール式でパタパタと折りたたんで収納できます。脚と本体が一体構造なので、組立不要です。専用キャリーバッグで持ち運びも便利です。耐久力も比較的高くなっています。用途レジャー・アウトドアに。耐荷重(kg)30本体寸法(mm)【展開時】約412×290×130 【収納時】約420×50×80保証期間3ヶ月
マルチグリドル
ヒロ・コーポレーション¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、すべてに対応したマルチ調理ツールです。直火、IHのどちらにも対応しております。取っ手用に専用シリコンカバーも付いております。また、持ち運びに便利な収納袋付きでアウトドアなどで使用する際に便利です。用途レジャーやアウトドア、家庭内での調理に。仕様直火、IH対応付属品シリコンハンドルカバー×2、収納袋×1厚さ(mm)約0.5直径(Φcm)約33.6深さ(mm)約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(取っ手含む)×550×336
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット
ヒロ・コーポレーション¥8,798税込¥9,6781台当日出荷DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
充電式ブロワーバキューム
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)色カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4
サーモチェッカーAG
ヒロ・コーポレーション¥159,000税込¥174,9001台当日出荷1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。 温度検知とアルコール検知を印刷します。 プリンター標準装備、市販のストローに対応。用途アルコール検知・温度検知センサータイプ燃料電池方式寿命20000回交換方法アルコールモジュール交換可能対応径(Φmm)市販ストロー:10測定時間20秒以内記録媒体本体記録データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能測定回数ディスプレイ画面に残回数表示電源ACアダプターDC12V2A設置方式スタンド固定 携帯不可カメラ仕様200万画素数モニタ8インチ環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
収納型シーリングファンライト
ヒロ・コーポレーション¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。セット内容本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書寸法(mm)Φ330×1230質量(g)約2000消費電力(W)LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W色温度(K)3000-6500光束(Lm)4900ファン正逆回転切替可適用畳数10演色性(Ra)Ra80
ブレードレスファンライト
ヒロ・コーポレーション¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷ブレードが内蔵されているから、ホコリや汚れが目立ちにくく、見た目もスッキリ。圧迫感のないシーリングライトです。調光・調色機能を搭載しており用途にあった光が選べるため、多用途に使用するリビング等にオススメです。風量6段階調節可能。
Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用
ヒロ・コーポレーション¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト
ヒロ・コーポレーション¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
洗車キット 6P
ヒロ・コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1セットほか4日以内出荷洗車に必要なアイテムが勢ぞろい。ボディからホイールまであらゆる部分に対応。収納ケース付きセット内容掃除クロス、洗車タオル、ワックススポンジ、メッシュタイプスポンジ、洗車グローブ、タイヤブラシ、各1個危険物の類別非危険物
メッシュ窓付き室外機保護フルカバー
ヒロ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781箱(8枚)4日以内出荷直射日光をカットし、エアコン効率をUP!。全面フルカバータイプなので、悪天候からも室外機を守る。背面メッシュ仕様なので、熱もこもらず通気性抜群!材質アルミ箔素材、ポリエステル本体寸法(mm)700×550×300
窓付きエアコン室外機保護フルカバー グレー
ヒロ・コーポレーション¥18,980税込¥20,8781箱(8枚)4日以内出荷直射日光をカットし、エアコン効率をUP!。全面フルカバータイプなので、悪天候からも室外機を守る。ファンカバー付きで、簡単に開閉可能!。カバーを外さずに使用できます。背面メッシュ仕様で、熱もこもらず通気性抜群!材質ポリエステルオックス本体寸法(mm)700×550×300
ネックアイシング氷のう
ヒロ・コーポレーション¥36,980税込¥40,6781箱(24個)4日以内出荷幅広設計。氷と水を直接入れて、ガツンと冷やす材質PVC、PP、PA容量(mL)700質量(g)238本体寸法(mm)180×210×410耐久性【耐冷温度】-18℃【耐熱温度】50℃
18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー
ヒロ・コーポレーション¥6,098税込¥6,7081セット3日以内出荷寸法(mm)105×340×90質量(g)1100回転数(min-1[r.p.m])4500定格消費電力(W)350使用時間(分)20~30電池18.5Vリチウムイオン電池1500mAh充電時間(時間)5
8Lオーブントースター ブラック
ヒロ・コーポレーション¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7色ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
ストロングパワーマルチブロワーファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(12個)4日以内出荷見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥81,980税込¥90,1781ケース(24個)4日以内出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
綿100% バスタオル
ヒロ・コーポレーション¥29,980税込¥32,9781箱(60枚)翌日出荷普段使いしやすい、綿100%。薄手で使いやすく、業務用としても最適用途バスタオル材質綿本体寸法(cm)60×120
エアーコンデションベスト
ヒロ・コーポレーション¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷ダブルファンでいつでも涼しく!。ここちよい風がベストの表地と裏地の間を吹き抜け、。様々な姿勢をとっても、ベスト内全体に風が行き渡ります。うなじ部分に空気の通り道を確保し、涼しさアップ!。モバイルバッテリー5000mAhにおける使用時間の目安。【強】約6時間、【中】約7時間、【弱】約8時間用途熱中症対策セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書×1色グレータイプ男女兼用電源モバイルバッテリー別売り定格電力(W)2.85
熱中対策用冷却マット
ヒロ・コーポレーション¥33,980税込¥37,3781セット(36枚)翌日出荷敷くだけでひんやり。冷却ジェルとアルミシートで熱中対策に!!。繰り返し使えてお手入れ簡単!。【アウトドアでもおすすめ】。夏のキャンプは寝苦しいことも・・・。そのままでもひんやり。枕だけでなく肩や腰にあてて、寝やすい夜を用途熱中対策、枕、肩、背中用本体質量(g)500本体寸法(cm)22×30
Modere ミニグリル鍋
ヒロ・コーポレーション¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷1~2人にピッタリのミニグリル鍋です。保温(80℃)から焼きものに十分な230℃まで温度調節ができ、煮る・焼く・蒸すの1台3役。一人鍋から調理まで便利にご利用いただけます。中身が見えるガラスフタがセットになっています。セット内容ガラス蓋、プレート、ガード、自動温度調節器、取扱説明書兼保証書質量(g)2000電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1200温度(℃)サーモスタット:165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×175×300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】約235×75×235保証期間ご購入より1年使用環境温度(℃)5~35温度ヒューズ165℃温度調節切/80℃(保温)~強(230℃)
冷却プレート付クリアファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
TOPZEE 2WAYサーキュレーター
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
PRUSIA 折りたたみコードレスファン
ヒロ・コーポレーション¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
2in1スティッククリーナー
ヒロ・コーポレーション¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
防災2WAYアルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥35,980税込¥39,5781ケース(48個)4日以内出荷静音設計、寝袋にも!。災害時、避難先で!。緊急時に!。静音構造!。防寒・保温。コンパクトサイズで、いざという時に!用途非常時の防寒に材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約92×約210本体質量(g)116
防災アルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥21,980税込¥24,1781ケース(48個)4日以内出荷非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約160×約210本体質量(g)57
ガラス破り軽減フィルム2P
ヒロ・コーポレーション¥31,980税込¥35,1781ケース(20個)4日以内出荷極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード用途防犯用材質PET本体質量(g)272本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約470×約390×約0.5
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥25,980税込¥28,5781ケース(36個)4日以内出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
充電式ソーラー懐中電灯
ヒロ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781ケース(12個)4日以内出荷災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
カラビナ付きCOBライト
ヒロ・コーポレーション¥28,980税込¥31,8781ケース(48個)4日以内出荷小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで4つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20
ガラス飛散防止フィルム2P
ヒロ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781ケース(20個)4日以内出荷防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!用途台風、突風などの防災対策に材質【粘着剤】アクリル酸エステル厚さ(mm)0.09材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)寸法(幅W×長さL)(cm)本体:約46×約90
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
電動エアーベッド 極厚
ヒロ・コーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍。ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)。満充電で約4回使用可能※で災害時にも大活躍。SOSモードも搭載。※エアーベッドに空気を入れる場合(使用する状況・環境により異なります)。空気入れ&空気抜きボタン。ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能。空気入れ&空気抜きボタン。ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能用途キャンプ、避難所、防災用、部屋、災害時、車中泊、来客用仕様空気入れ:約3分、空気抜き:約3分セット内容エアー枕、収納袋、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書色ベージュ質量(g)4260定格電力(W)40定格容量7.4V充電時間約3時間定格入力5V=1A
連結式吸水土のう
ヒロ・コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷同じ商品なら連結出来る!。約8分で膨らむ!。吸水後はBOX型で積み上げが容易!。四隅に連結用のひも付き用途住宅への浸水防止、水路への誘導に材質高吸水ポリマー、不織布本体質量(g)(保管時)340本体質量(kg)(吸水後)22本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
緊急脱出用ハンマー
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781ケース(12個)4日以内出荷災害時、事故時の備えに。災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて。脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き。軽量なので、女性でも軽々用途車の緊急脱出用材質ABS、鋼、鉄本体質量(g)82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約165×約28
ポンプ付き防災エアーマット
ヒロ・コーポレーション¥29,980税込¥32,9781ケース(12個)4日以内出荷空気の層が作り出す適度なクッション性。もしもの時に備えよう。付属のポンプで簡単にベッドに出来る!。端を丸めると枕にも!。避難所等での、床からの冷気を遮断用途非常時の簡易ベットに材質PA、PE本体質量(g)380耐荷重(N)約1960(200kgf)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約180×約280×約50 使用時:約1950×約650×約50