絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,950件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トンネルスポンジ WAKI(和気産業)

    トンネルスポンジ

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
  • ワーク戸当 WAKI(和気産業)

    ワーク戸当

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
    用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50材質亜鉛ダイカスト、樹脂サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
  • 南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)

    南京錠 バラ IBシリーズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
    材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
  • 滑り止めスポンジ WAKI(和気産業)

    滑り止めスポンジ

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業)

    カラー化粧アングル 2枚入

    WAKI(和気産業)
    669税込736
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
    用途木材の補強、ジョイント等に使用付属品タッピングビス8本穴径(Φmm)5
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
    用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番材質カップ径(Φmm)35
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
    用途システムキッチン、洗面ユニット等に仕様キャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95
  • 防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)

    防犯切れまチェイン

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
    用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
  • 穴あきボード専用真鍮フックダブル WAKI(和気産業)

    穴あきボード専用真鍮フックダブル

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個(2個)
    当日出荷
    穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
    用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質真鍮寸法(mm)50アズワン品番64-5074-27
  • Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) フックL型

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
    幅(mm)62高さ(mm)75奥行(mm)3
  • フリーワイヤーロック強 WAKI(和気産業)

    フリーワイヤーロック強

    WAKI(和気産業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!
    用途自転車、脚立の保管に最適です。材質長さ(mm)1815アズワン品番64-5073-95太さ(mm)Φ6
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • 木製コーナーラック WAKI(和気産業)

    木製コーナーラック

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。 クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
  • 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)

    鉄アングル丁番

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
    用途家具の修理、工作パーツ付属品取付用ビス材質板厚(mm)(側面)24適合扉厚(mm)24カップ径(Φmm)35
  • チューブラッチ Aタイプ WAKI(和気産業)

    チューブラッチ Aタイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
    付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
  • 真鍮三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    真鍮三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
    用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質真鍮鋳物
  • 先止め WAKI(和気産業)

    先止め

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平ベルトの末端部の保護。
  • ボアバンド WAKI(和気産業)

    ボアバンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    自由な長さで簡単結束!!
    材質ナイロン 100%
  • どこでもフック ひっかける5連穴タイプ WAKI(和気産業)

    どこでもフック ひっかける5連穴タイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。 家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。 収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
    材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂耐荷重(kg)5ドア厚(mm)38
  • スリム角型脚 WAKI(和気産業)

    スリム角型脚

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質鉄(粉体塗装)長さ(mm)300
  • ネオジウムマグネット 丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 丸

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
  • カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業)

    カチットワイヤーS リングタイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷
    差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
    材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
  • カチットワイヤーW 両端リングタイプ WAKI(和気産業)

    カチットワイヤーW 両端リングタイプ

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
    用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
  • 蛍光マグネットシート WAKI(和気産業)

    蛍光マグネットシート

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。
    材質アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料厚さ(mm)1テープ幅(mm)150横(mm)150寸法縦(mm)240
  • リーフ棚受 WAKI(和気産業)

    リーフ棚受

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1袋(4個)
    当日出荷
    リーフ棚支柱の専用棚受け! クリップ式なのでワンタッチで取付可能! 棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。
    材質ステンレス(SUS304)、エラストマー棚受け金具棚柱用
  • 穴あきボード固定パーツ 石こうボード用 WAKI(和気産業)

    穴あきボード固定パーツ 石こうボード用

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    穴あきボード専用石こうボード取付金具。 石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
    材質(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
  • カラー隅金 平横 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 平横

    WAKI(和気産業)
    239税込263
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
    用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。材質鉄にカラー焼付塗装
  • 防振マット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)

    防振マット 洗濯機・冷蔵庫用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(4枚)
    当日出荷
    洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)8寸法(mm)70
  • 小型ナスカン No.1 WAKI(和気産業)

    小型ナスカン No.1

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    小型ナスカンです。
    種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)13
  • コーキングツール コーキングカッター はがし WAKI(和気産業)

    コーキングツール コーキングカッター はがし

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
    材質ポリカーボネイト幅(mm)32グリーン高さ(mm)35奥行(mm)22
  • カラー隅金 十字 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 十字

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー、つなぎ目などの補強金具として
    材質穴径(Φmm)3.6
  • 銅線 HW-133 WAKI(和気産業)

    銅線 HW-133

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。材質長さ(m)25線径(Φmm)0.70~0.66安全荷重(kg)2番手#22
  • PC帽子掛 WAKI(和気産業)

    PC帽子掛

    WAKI(和気産業)
    94税込103
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    PP素材の帽子掛けです。
    材質PP安全荷重(kg)2
  • 吸盤フック 固定 WAKI(和気産業)

    吸盤フック 固定

    WAKI(和気産業)
    239税込263
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
    材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板透明
  • 吸盤フック ヨコ振り自在 WAKI(和気産業)

    吸盤フック ヨコ振り自在

    WAKI(和気産業)
    239税込263
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
    材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂透明
  • ナイロン棚受 WAKI(和気産業)

    ナイロン棚受

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
    材質ナイロンサイズ(号)4差込サイズ(Φmm)5
  • フリーダボ WAKI(和気産業)

    フリーダボ

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
    材質PA6