絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,950件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込ダボ DB WAKI(和気産業)

    差込ダボ DB

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
    材質鉄・クロームメッキ
  • ステンレスヒル釘 WAKI(和気産業)

    ステンレスヒル釘

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質ステンレス SUS304
  • 厚口普通丁番 生地 WAKI(和気産業)

    厚口普通丁番 生地

    WAKI(和気産業)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    普通丁番です
  • 自由丁番 WAKI(和気産業)

    自由丁番

    WAKI(和気産業)
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    黒色の自由丁番です
    ねじ穴数4
  • ステンレス バネ丁番 片開 WAKI(和気産業)

    ステンレス バネ丁番 片開

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2
  • ニュー兼用戸当り(シルバー) WAKI(和気産業)

    ニュー兼用戸当り(シルバー)

    WAKI(和気産業)
    859税込945
    1セット
    欠品中
    ドア用の戸当り(シルバー)です。
    シルバー
  • 座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)

    座付 木製ハンドル

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    座付の木製ハンドルです。
    材質天然木幅(mm)15全長(mm)120高さ(mm)29ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)17取手取手
  • カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)

    カバン取手 H-47

    WAKI(和気産業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
    付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄幅(mm)114(取っ手)高さ(mm)45穴径(Φmm)4ピッチ(mm)24・80横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
  • U型アンカー ユニクロ WAKI(和気産業)

    U型アンカー ユニクロ

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質鉄クロメートメッキ寸法B(mm)170寸法A(Φmm)5.8
  • スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業)

    スライドレール 底付けローラーレール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
    種類ローラ形段数2定格荷重(N)196(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.5表面処理(レール)粉体塗装
  • ウッディ丸型脚 WAKI(和気産業)

    ウッディ丸型脚

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質天然木(アミノ樹脂塗装)
  • 背板止め WAKI(和気産業)

    背板止め

    WAKI(和気産業)
    259税込285
    1セット
    翌々日出荷
    ノックダウン式の家具などの背板を固定し強度をアップさせます。
    材質ABS
  • ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
    用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ適合径(Φmm)32
  • ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 壁受止め

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES エンドキャップ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 直受

    WAKI(和気産業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • 天然ゴムシート (丸) WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート (丸)

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルロック WAKI(和気産業)

    ケーブルロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
    用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式
  • EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つゆ先 しずく型 WAKI(和気産業)

    つゆ先 しずく型

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
    材質
  • 真鍮つまみ WAKI(和気産業)

    真鍮つまみ

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ゴールド種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
  • セラミックつまみ WAKI(和気産業)

    セラミックつまみ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
    用途ツマミ材質セラミック
  • ミシン丁番 WAKI(和気産業)

    ミシン丁番

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類ミシン丁番
  • Nメッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    Nメッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)30
  • スライドロック WAKI(和気産業)

    スライドロック

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
    用途ガラス製ショーケースの施錠に。取付可能ガラス厚(mm)4~6
  • アンティック丁番 WAKI(和気産業)

    アンティック丁番

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途蝶番
  • 上框マグネット戸当り WAKI(和気産業)

    上框マグネット戸当り

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途戸当たり材質スチール
  • ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業)

    ポリ座連結傘釘

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(15本)
    当日出荷から3日以内出荷
    連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
    用途波板用かさ釘材質鉄/ユニクロ長さ(mm)38番手#14サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
  • クランプツールフック WAKI(和気産業)

    クランプツールフック

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工具不要、はさむだけのフックです。工具、延長コード、コントローラーの収納等に使用できます。フック部にすべり止め加工がされているので、「置く」「掛ける」どちらにも対応できます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
    用途工具、延長コード、コントローラー等の収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
  • ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)

    ウレタンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
    用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさんで!フック掛け「バリバリバンド」 WAKI(和気産業)

    はさんで!フック掛け「バリバリバンド」

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1セット(3個)
    当日出荷
    ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
  • よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)

    よく滑る家具のすべり材

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    タンスや本棚などの重量のある家具に使用するすべり材です。重い家具を楽に移動させます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。
    用途タンスや本棚など重量のある家具に材質フッ素樹脂、発泡ゴムブラウンサイズ(mm)90×55×5
  • PBワンタッチシマリ WAKI(和気産業)

    PBワンタッチシマリ

    WAKI(和気産業)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
    用途サッシ引戸用補助錠材質ステンレス使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
  • キャスタースリッパ カーペット用 WAKI(和気産業)

    キャスタースリッパ カーペット用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。
    用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
  • キーボックス WAKI(和気産業)

    キーボックス

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
    用途鍵の保管に材質スチールホワイト
  • レバーナスカン WAKI(和気産業)

    レバーナスカン

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    レバータイプでマットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
    用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
  • スポンジゴムシート 粘着テープ付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴムシート 粘着テープ付

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力があります。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 打掛 WAKI(和気産業)

    打掛

    WAKI(和気産業)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
  • 耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)

    耐ガソリンゴム

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
    用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応