カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(231)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(108)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(104)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,145)
- ねじ・ボルト・釘/素材(199)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(10)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(28)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
- その他(30)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: WAKI(和気産業)のすべての商品
特価

ガラス飛散防止フィルム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷はじめてフィルムを貼る方におススメ! 表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い! ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付 【いままでのとここがちがう!】 キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです! 施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。 透明感バツグン・・・透明度アップ! 透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。 フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。 キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ厚さ(μm)50寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
切れまチェーン
WAKI(和気産業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
粘着性 ゴムクッション
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(4個)当日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。色黒粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
シリコンゴムシート
WAKI(和気産業)¥519~税込¥571~1枚当日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。材質シリコーン厚さ(mm)1色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
モール素材用接着剤
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル寸法(縦×横)(mm)85×85硬化時間(時間)約3~6適応ステンレス、陶器、FRP塗布面積(m2/セット)約1
ワイルドレールフック Wの凹フック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。材質鉄長さ(mm)200幅(mm)75色ブラック奥行(mm)160耐荷重(kg)10
カベロック 袋入り
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791袋(14本)当日出荷供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。付属品STタッピング皿4X25mm付
ダブル アイスナップ
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。 犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
クリアアジャスター
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
カラーポリエチレンフォーム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から3日以内出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。材質ポリエチレン厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステン連結傘釘
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581パック(15本)当日出荷連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。用途波板用かさ釘材質ステンレス色シルバーサイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
クランプロングフック
WAKI(和気産業)¥849税込¥9341個3日以内出荷工具不要、はさむだけのフックです。インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等を掛けることができます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。首振りフックなので、使わない時はたたんでおけます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください用途インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等の吊り下げ・収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン色黒使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
よく滑る家具のすべり材
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。取り付けることによって、重い家具が楽に移動できます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。中央凹部に脚を乗せる、粘着無しタイプです。用途冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。材質フッ素樹脂、発泡ゴム色ブラウンサイズ(mm)Φ70
安全トラテープ ナナメ
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷危険を知らせる黄色と黒のストライプ。 セパレーターあり。用途オフィス・工場・倉庫に。トラスコ品番179-8667幅(mm)45長さ(m)10
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
ケーブルロック2000
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。材質(ダイヤル)ダイカスト幅(mm)31全長(mm)42色シルバー品番IB-156材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル3段ワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長(mm)120材質(ワイヤー部)スチール/塩ビロックダイヤル式アズワン品番65-1331-93
ケルダボクローム(オン)
WAKI(和気産業)¥239~税込¥263~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法D(mm)1/4
墓石クリーナー
WAKI(和気産業)¥689税込¥7581本(85mL)翌々日出荷雨ジミ、水アカ、汚れをスッキリ落とす!。泡切れが良く、墓周辺が汚れにくい。研磨剤不使用で石を傷めない。用途墓石の汚れ落とし。大理石、御影石、天然石、人口石に付属品スポンジ仕様液体、研磨剤なし成分非イオン系界面活性剤(12%)、陰イオン系界面活性剤、洗浄助剤品番J-26液性中性
玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー
WAKI(和気産業)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43
表示錠 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスサイズ(mm)H65×W65×D68(73)適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60ハンドルタイプドアノブ
ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5色黒質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきボード専用黒フックダブル
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個(2個)当日出荷穴あきボード用の黒いフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質スチール寸法(mm)50色黒アズワン品番64-5074-23
黒い反射キーホルダー
WAKI(和気産業)¥539~税込¥593~1個当日出荷反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。材質本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮寸法(mm)キーホルダー本体:55×25色黒質量(g)3テープ幅(mm)55チェーン径(Φmm)2チェーン長さ(cm)12