カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(231)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(108)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(104)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,145)
- ねじ・ボルト・釘/素材(199)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(10)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(28)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
- その他(30)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: WAKI(和気産業)のすべての商品
特価

ステンレスSカン ミニ
WAKI(和気産業)¥369~税込¥406~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)4安全荷重(kg)1.5
ネジ込みダボ
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271セット(4個)当日出荷棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。材質鉄・ニッケルメッキ
プラダボ
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から翌々日出荷棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質ABS寸法(mm)5×7
ケルタボクローム セット
WAKI(和気産業)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。材質真鍮・ニッケルメッキ
ミラーボタン
WAKI(和気産業)¥249税込¥2741セット当日出荷板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
V型戸車
WAKI(和気産業)¥589税込¥6481箱(2個)当日出荷Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)車輪径(Φmm)33タイプV型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)色アイボリー種類耐震ラッチ
木製ハンドル
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷引き出しなどの取っ手に最適です。材質天然木幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)25ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)15取手取手
ウッディテーブル脚 丸型
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷食卓用のテーブル脚としてご使用下さい材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
フェルトアジャスター
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ
WAKI(和気産業)¥3,398~税込¥3,738~1セット翌々日出荷アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。 パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPPサイズ32Φ
ぬくもり手すりUB 壁受 丸
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES L型エルボ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
EPDMゴムスポンジ グリップ
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具ステイ
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)10寸法A(mm)120寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)3寸法B(mm)25寸法C(mm)29寸法G(mm)11
石こうくぎ付きJフックミニ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(2個)当日出荷取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません用途石こうボード用付属品キャップ2個、石膏釘6本サイズ2
ステン上枠戸当
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。用途木製扉の上枠用の戸当たり。材質(本体)ステンレス
木棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。用途SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受
面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。繰り返し何度も引きはがして使用できます。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
ロック付きマグネットドアストッパー
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷強力マグネットを使用したマグネットドアストッパー。 凹凸キャッチで確実にホールド。 扉と床の隙間が8~12mmに対応用途ドアストッパー仕様取り付けねじ×4本材質亜鉛合金製取付8~12mm取付ねじM4×20