カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(231)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(108)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(104)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,147)
- ねじ・ボルト・釘/素材(200)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(9)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(28)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
- その他(30)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: WAKI(和気産業)のすべての商品

クッションラバー
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
穴あきボード
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。材質シナ合板(F☆☆☆☆)穴径(Φmm)5塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)穴ピッチ(mm)25
ネオジウムマグネットシート 生地
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。材質アクリルゴム、希土類磁性粉末長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.8吸着力190g/平方センチメートル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8特性超強力表面磁束密度(mT)120
フェルトテープ ソフトタイプ
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1ロール当日出荷貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに材質ポリエステル100%形状テープ
ワイド番号錠 倉庫用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
衝撃吸収材 ハネナイト
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ
WAKI(和気産業)(24件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(4個)当日出荷床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス色クリアーブラック
ワイルドフック Sフック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319耐荷重(kg)15
粘着付フェルトシート ハードタイプ
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2枚)ほか当日出荷家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。形状シートシート厚さ(mm)2
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジロール 粘着付
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。材質天然ゴム
スポンジ用両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12色ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
当りブロック
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム接着用両面接着シート
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
強力面ファスナー バリバリベルト伸縮
WAKI(和気産業)¥519~税込¥571~1本当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)色黒
はがせる両面テープ 強接着
WAKI(和気産業)¥489~税込¥538~1巻当日出荷のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
汎用クレセント 取替用
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
吸音材 QonPET(キューオンペット)
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌日出荷日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応