カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(231)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(108)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(104)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,145)
- ねじ・ボルト・釘/素材(199)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(10)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(28)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
- その他(30)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: WAKI(和気産業)のすべての商品

ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(4個)当日出荷防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40
ワイルドフック Jフック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124耐荷重(kg)15
足長洋灯吊ステンレス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(4個)ほか当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
回転ナスカン NO.3142
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。材質可鍛鋳鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)105使用荷重(kg)30寸法S(mm)13寸法E(mm)22寸法B(mm)37
ゴム底脚
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1セット(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。用途戸当たり、脚材質EPDMゴム色黒種類ゴム底脚
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
室内手すり用金具 エンド
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
シャッター軽くな~る
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(70mL)当日出荷動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
横受
WAKI(和気産業)¥109~税込¥120~1個当日出荷から翌々日出荷パイプを受ける両端の金具です。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別止材質亜鉛ダイキャスト形状直止
家具のスベリ材 角脚用
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂形状角型
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン底形状スベリタイプ
トグラーTB
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1セット当日出荷から翌々日出荷(適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
透明補修テープ
WAKI(和気産業)¥449税込¥4941個当日出荷シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50色透明長さ(m)10主な用途補修
激強力両面テープ プラスチック用
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1巻当日出荷ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
磁石がつくボード
WAKI(和気産業)¥769~税込¥846~1セット当日出荷から翌々日出荷いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
防犯切れまチェイン
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
穴あきボード専用ボードフックダブル
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個(2個)当日出荷穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。1×4材を使用して棚を作ることができます。用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)90アズワン品番64-5074-26
キーリール
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
ソフトクローズ スライドレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ