カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(231)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(108)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(104)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,145)
- ねじ・ボルト・釘/素材(199)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(10)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(8)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(28)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
- その他(30)
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: WAKI(和気産業)のすべての商品

すべり止めフィルム フィットフィルム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(8個)ほか当日出荷透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。種別ノンスリップマット材質ポリエステル厚さ(mm)0.1色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(4個)当日出荷防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
布・衣類用 UVカット&撥水スプレー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(100mL)ほか当日出荷スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。可動範囲(mm)(ばね)32
ぬくもり手すり35 壁受
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
激強力両面テープ プラスチック用
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1巻当日出荷ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
開き戸・引出しロック マルチタイプ
WAKI(和気産業)¥539税込¥5931個当日出荷地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系色ライトグレー
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色ジャーマンブロンズ
ワイルドレールフック Wのフック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。材質鉄長さ(mm)220幅(mm)70色ブラック奥行(mm)180耐荷重(kg)10
コーティング 洋灯吊
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
真鍮メッキ中折ネジ締
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
石膏ボードにつく棚受
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
ウレタンゴム球
WAKI(和気産業)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
ぬくもり手すり32 丸棒
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ワイルドフック Jフック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124耐荷重(kg)15
リールワイヤーロック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で材質ABS・鉄・PVCカバーワイヤー径(Φmm)1.8寸法(縦×横)(mm)85×55ワイヤー長(mm)850
引戸用ソフトクローズ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン底形状スベリタイプ
プッシュボタンロック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
室内手すり用金具 エンド
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
高耐久スポンジシート 丸
WAKI(和気産業)¥88~税込¥97~1枚当日出荷ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応