絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,950件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束線 U型 WAKI(和気産業)

    結束線 U型

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1巻
    当日出荷
    普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
    用途建築現場での工作物等の結束等材質亜鉛めっき線サイズ#21線径(Φmm)0.77~0.83
  • マグネットゴムシート WAKI(和気産業)

    マグネットゴムシート

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    一般的なマグネットゴムシートです。
    材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • よく滑る家具のすべり材 WAKI(和気産業)

    よく滑る家具のすべり材

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
    用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。材質フッ素樹脂、発泡ゴム幅(mm)30ブラウン長さ(m)1
  • フィット棚受 WAKI(和気産業)

    フィット棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
    幅(mm)10安全荷重(kg)60棚受け金具棚柱用
  • 超強力!!アクリルマグネットピン WAKI(和気産業)

    超強力!!アクリルマグネットピン

    WAKI(和気産業)
    549税込604
    1パック(5個)
    当日出荷
    実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
    材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石特性超強力
  • ベビーヒートン WAKI(和気産業)

    ベビーヒートン

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
    種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
  • ノープラグビスナベ WAKI(和気産業)

    ノープラグビスナベ

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1袋(16個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
  • hiメトローズ WAKI(和気産業)

    hiメトローズ

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個(45g)
    当日出荷
    左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
    用途左官用のモルタル混和材内容量(g)45危険物の類別非危険物
  • かもいフック WAKI(和気産業)

    かもいフック

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
    材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂奥行(mm)15以上耐荷重(kg)2横(mm)55
  • イスゴム 平置 WAKI(和気産業)

    イスゴム 平置

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい エラストマー樹脂製です。
    用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。 キャスター止め、スベリ止めに材質本体:エラストマー樹脂
  • ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップスリム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
    用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス濃茶
  • ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
  • 真鍮取手 WAKI(和気産業)

    真鍮取手

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質真鍮適合扉厚(mm)17以上取手取手
  • 可変プッシュボタン錠 WAKI(和気産業)

    可変プッシュボタン錠

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
    用途倉庫、門扉などの防犯に幅(mm)26.7横(mm)52本体縦(mm)63ロックプッシュボタン錠
  • 鉄旗丁番 WAKI(和気産業)

    鉄旗丁番

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
    材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
  • ゴム素材用接着剤 WAKI(和気産業)

    ゴム素材用接着剤

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
    用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • フェルトパッド WAKI(和気産業)

    フェルトパッド

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    259税込285
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に
  • スタンダードハンドル WAKI(和気産業)

    スタンダードハンドル

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質金属ブラック取手取手
  • 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業)

    高耐久スポンジシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
    用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ押バネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モービル・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • CRゴムシート WAKI(和気産業)

    CRゴムシート

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
    材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド番号錠 5段 WAKI(和気産業)

    ワイド番号錠 5段

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
    用途バックやロッカーの簡易施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7呼称(mm)65ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • カラー化粧アングル WAKI(和気産業)

    カラー化粧アングル

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • 激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 凹凸面用

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    159税込175
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • ロープ末端加工用 止金具 WAKI(和気産業)

    ロープ末端加工用 止金具

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1袋(4個)
    当日出荷
    ロープの端末加工に
  • トグラー袋入り WAKI(和気産業)

    トグラー袋入り

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    749税込824
    1袋(16本)ほか
    当日出荷
    中空壁用。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    適合材石膏ボード、コンクリート等
  • サッシフック WAKI(和気産業)

    サッシフック

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
    材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60耐荷重(kg)2縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
  • フェルトシート フリーサイズ WAKI(和気産業)

    フェルトシート フリーサイズ

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1袋(2枚)
    当日出荷
    貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に材質特殊硬質フェルト形状シート
  • ストライク タイプ3 WAKI(和気産業)

    ストライク タイプ3

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)64×35.5×13.5ビスピッチ(mm)48
  • マスキングマスカー WAKI(和気産業)

    マスキングマスカー

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    貼ってキレイにはがせるマスキングテープと汚れたくない場所をカバーするフィルムシートが一緒になった便利アイテム!。※マスキングテープタイプのマスカーなので、糊残りが少なくキレイにはがせます。※マスキングテープを貼った上にマスカーを貼る、捨て貼りの手間が省け、塗装養生作業の効率がアップします。※塗装養生だけではなく、日常の汚れ防止、飛散防止などにも活躍するアイテムです。
    用途塗装養生はもちろん日常使いでもマスカーが大活躍!。ペイントや習字のはみだし対策に。アウトドアや、幼いお子様の食事の際の汚れ対策に。清掃時の汚れ飛散防止に。ヘアカラー、散髪時のカバーに。材質テープ:和紙、粘着:アクリル、フィルム:ポリエチレン長さ(m)20テープ種類和紙テープシート長さ(m)20
  • 制振シート WAKI(和気産業)

    制振シート

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ブチルゴム アルミ箔耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
  • ユニクロアングル棚受 WAKI(和気産業)

    ユニクロアングル棚受

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム棚受け金具L型棚受け
  • 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)

    凹凸面用強力両面シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
    材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ケーブルロック2 WAKI(和気産業)

    ケーブルロック2

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
    用途バックやロッカーの簡易施錠に寸法(mm)24×44材質(本体)亜鉛ダイカストワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165ロックダイヤル式材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
  • 木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ ブラウン

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木ダークブラウン種類つまみ
  • 包丁差し WAKI(和気産業)

    包丁差し

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。 出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。 扉裏の包丁差しの設置・取替に。
    用途扉裏の包丁差しの設置・取替材質ポリプロピレンカバーカバー無寸法(mm)216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
  • ステンレス Sカンクロス BK WAKI(和気産業)

    ステンレス Sカンクロス BK

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法C(mm)50安全荷重(kg)10
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
    用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応