絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,916件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップクッション CH402 WAKI(和気産業)

    チップクッション CH402

    WAKI(和気産業)(51件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
    用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス引きバネ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)

    ワイド番号錠 倉庫用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
    用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • ステンレス Sカン SS WAKI(和気産業)

    ステンレス Sカン SS

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
  • フェルトテープ  ソフトタイプ WAKI(和気産業)

    フェルトテープ ソフトタイプ

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    499税込549
    1ロール
    当日出荷
    貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに材質ポリエステル100%形状テープ
  • 粘着付フェルトシート ハードタイプ WAKI(和気産業)

    粘着付フェルトシート ハードタイプ

    WAKI(和気産業)(13件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
    用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。形状シートシート厚さ(mm)2
  • ワイルドフック Sフック WAKI(和気産業)

    ワイルドフック Sフック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
    材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319耐荷重(kg)15
  • ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    ゴムスポンジロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • ネオジウムマグネットシート 生地 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネットシート 生地

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
    材質アクリルゴム、希土類磁性粉末長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.8吸着力190g/平方センチメートル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8特性超強力表面磁束密度(mT)120
  • ナマシ鉄線 WAKI(和気産業)

    ナマシ鉄線

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    外部の補強や足場の結束。
    材質ナマシ鉄線(SWM-A)
  • 巾広アングル10個入り WAKI(和気産業)

    巾広アングル10個入り

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)3.2
  • 衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業)

    衝撃吸収材 ハネナイト

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾広アングル WAKI(和気産業)

    巾広アングル

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    材質
  • キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ WAKI(和気産業)

    キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ

    WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
    349税込384
    1袋(4個)
    当日出荷
    床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
    用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレスクリアーブラック
  • ステン自在プレート WAKI(和気産業)

    ステン自在プレート

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
  • はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)

    はがせる両面テープ 強接着

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
    用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
  • ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
    用途棚受けを固定する用途に最適です。
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    96税込106
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)

    ノープラグビス皿

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    129税込142
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
  • 足長コ型ボルトナット WAKI(和気産業)

    足長コ型ボルトナット

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
  • シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)

    シリコーンゴム接着用両面接着シート

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
    横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 当りブロック WAKI(和気産業)

    当りブロック

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)

    極薄滑り止めシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリベルト伸縮 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト伸縮

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
    材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
    材質ウレタンゴム透明
  • 強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI(和気産業)

    強力 シリコーン除去スプレーPRO

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
    用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受V型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • ストレッチコード WAKI(和気産業)

    ストレッチコード

    WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
    用途荷物の固定に
  • スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)

    スポンジ用両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
    用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
  • メッシュパネル WAKI(和気産業)

    メッシュパネル

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
  • 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業)

    吸音材 QonPET(キューオンペット)

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
    用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)

    汎用クレセント 取替用

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
    寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
  • アルミワイヤー WAKI(和気産業)

    アルミワイヤー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
    用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
  • Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)

    Uボルトセット(ステンレス)

    WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚支柱

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • 反射標識ステッカー WAKI(和気産業)

    反射標識ステッカー

    WAKI(和気産業)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
    用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
  • 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業)

    穴あきボード専用フック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3本)
    当日出荷
    穴あきボード専用のフックです。 穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
    材質ステンレスSUS304フック径(mm)Φ3.5
  • NRゴムシート WAKI(和気産業)

    NRゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
    用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開き戸ロック スタンダードタイプ WAKI(和気産業)

    開き戸ロック スタンダードタイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    地震の揺れによる開き戸の開放防止 お子様のイタズラによるケガ防止
    種別開閉防止具