カテゴリ
- パソコン/周辺機器(69)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(52)
- CIO(15)
- Dell Technologies(24)
- j5 create(25)
- JTT(14)
- LINDY(22)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(34)
- StarTech.com(127)
- VAIO(13)
- Vodaview(38)
- アイネックス(26)
- アドテック(15)
- エレコム(50)
- サンワサプライ(153)
- ナカバヤシ(11)
- メディアカバーマーケット(90)
- ロジテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「usb3.1 typec」の検索結果

USB TypeC-Aケーブル
サンワダイレクト¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。色ブラック規格USB3.1 Gen2コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 AコネクタオスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約4.4
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
ドッキングハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
ドッキングハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
サンワダイレクト¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeC-microBケーブル
サンワダイレクト¥899税込¥9891本当日出荷USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。規格USB3.1 Gen2ケーブル径(Φmm)約4.4
USBハブ
サンワダイレクト¥4,898税込¥5,3881個当日出荷MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)セット内容取扱説明書幅(mm)95色ガンメタリック高さ(mm)13質量(g)約40奥行(mm)25ポート数3対応OSWindows11、10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15コネクタ形状USB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB Type-Cポート メス×1(ダウンストリーム)/USB PD(60W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)保証期間ご購入日より1年電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)映像出力コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1、対応解像度:最大3840×2160(4K/30Hz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1パワーデリバリーあり
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481本当日出荷USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USBハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥3,298税込¥3,6281個当日出荷薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。質量(g)約40ポート数4ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10データ転送速度10GbpsUSBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポートケーブルタイプケーブル一体型
USBハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)色グレー質量(g)約110ポート数7対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×1.8×16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5GbpsUSBポートAメス/USB 5Gbps:5ポート※BC1.2対応、Type-Cメス/USB 5Gbps:2ポート※BC1.2対応ケーブルタイプケーブル一体型インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームUSB type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
USBハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。質量(g)約40ポート数4ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OS【Windows】 11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】コネクタ形状USB Type-C、USB Aメス/USB 10Gbps:4ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10データ転送速度10Gbpsケーブルタイプケーブル一体型
USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き
サンワダイレクト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。シンプルで高級感のあるアルミボディです。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)色ブラック質量(g)43ポート数全ポート数:5in1消費電力(W)10対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンディスプレイ対応出力ディスプレイ:1台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.0×2.2×1.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15USBポート数USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポートデータ転送速度(理論値)最大5Gbps対応解像度3840×2160、4KHDMI規格1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)30インターフェイス-アップストリームUSB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームHDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981本当日出荷HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応仕様HDCP1.4/HDCP2.2質量(g)約27電源セルフパワー・バスパワー両対応コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2消費電力(mA)100最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)RoHS指令(10物質対応)対応ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)HDMI規格HDMI2.0
USBハブ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書色ブラック高さ(mm)14質量(g)約78奥行(mm)34規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数2電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.6対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz保証期間ご購入日より1年対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GBコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)スロットmicroSDカード、SDメモリーカード電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)約30アクセス方式CSMA/CD対応解像度【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応最大供給電力(mA)900(1ポートあたり)最大供給電流(mA)900最大電力(W)100インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)パワーデリバリーあり
USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラック質量(g)約9対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281本当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581個欠品中超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。キャップが後ろにつくのでキャップをなくす心配がありません!。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。セット内容ゴム足×8個質量(g)16コネクタ形状USB A対応機種対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS/対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.1×奥行2.2×高さ2.2電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート供給電流(mA)最大900(USB 5Gbps Aポート:最大900/USB 2.0 Aポート:最大500/USB 2.0 Type-Cポート:最大500)データ転送速度(理論値)最大5GbpsUSBポートUSB Aメス USB 2.0 1ポート/USB Aメス USB 5Gbps 1ポート/USB Type-Cメス USB 2.0 1ポートケーブルタイプコネクタ一体型USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
USBハブ_USB3.2 Gen1
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbpsセット内容保証書色ブラックポート数3対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbpsケーブルタイプコネクタ一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
USBハブ
サンワダイレクト¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。セット内容取扱説明書ポート数(合計)4ポート電源バスパワーケーブル長(m)約1.5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
USB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。質量(g)約36電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)95対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)最大入力(W)100ケーブル長(cm)約20供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)ケーブル径(Φmm)約4.5
AC充電器 USB Power Delivery対応 140W
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ノートパソコン、タブレット、スマートフォンまで、幅広い機器に対応する最大140WのUSB PD高出力充電対応のマルチポートAC充電器です。1ポート使用時は最大140WのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンから、高電力を必要とするハイスペックなノートパソコンまで幅広い機器に対応します。MacBook Pro 16インチのフルスピード充電も可能です。4つのポートを使用して、複数のデバイスを同時に充電可能です。高出力仕様により、複数デバイスの同時充電時にも出力不足に悩まされません。USB-C×3 & USB-A×1の4ポート構成で、さまざまなデバイスの充電に対応できる幅広い互換性があります。接続されたデバイスの電力要求を自動で識別し、最適な電力を給電します。複数のデバイスを充電しているときも、効率的で安全にご使用いただけます。従来のシリコン技術に代えて、効率的で発熱が少ないGaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、高出力でありながらスリムかつ小型設計を実現しています。プラグは折りたたんで小さく収納することができるため、コンパクトに持ち運べます。過電流、過電圧、短絡防止などの多重保護機能により、安心してご使用いただけます。質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)合計:145、USB PD:140対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A、DC28V/5A(最大140W)、USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、<2ポート使用時>C1+C2:65W+65W、C1+C3:100W+45W、C1+A:100W+18W、C2+C3:100W+45W、C2+A:100W+18W、C3+A:25W+18W、<3ポート使用時>C1+C2+C3:65W+30W+45W、C1+C2+A:65W+30W+18W、C1+C3+A:100W+25W+18W、C2+C3+A:100W+25W+18W、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:65W+30W+25W+18Wキャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.1×7.6×9.6出力端子USB A,USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート、※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz
USBハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付き。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1.1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55℃※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
カードリーダー USB 10Gbps
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。付属品ストラップ色ガンメタリック質量(g)約23適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C・USB A対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)312容量(TB)約1
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポート搭載したコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。このサイズでUSB PD対応!充電しながらUSB機器を使用することができます。PD 100W(最大出力90W)対応【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。付属品取扱説明書なしセット内容ゴム足×8個質量(g)15消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン。保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.1×2.2×2.2電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数3ポート:USB Aメス/USB 2.0 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0 1ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)データ転送速度(理論値)最大5Gbpsケーブルタイプコネクタ一体型USBUSB PD入力ポートあり、最大入力90W、最大出力100W
USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷充電ケーブルのように使える3ポートUSBハブ。USB Aポートがついてさらに使いやすくなりました。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。PD 100W(最大出力95W)対応。充電器を接続できるUSBポートもデータ転送(USB2.0)が可能です。質量(g)45ポート数2ポート消費電力(W)5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×7.5×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計:バスパワー時)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプケーブル一体型
USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型
サンワダイレクト¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。質量(g)約28ポート数2ポート消費電力(W)8適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5GbpsUSBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD入力ポート:あり
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約0.6mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き
サンワダイレクト¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷HDMI出力に対応した薄型USB Type-Cハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。取回しのしやすいケーブル長30cmです。規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠※USB5bpsはUSB-IF(USB Ipleenters Foru )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ポート数2ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力:1台解像度最大対応:4K/30Hz最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。ケーブル長(cm)約30供給電流(A)最大3000A(全ポート合計バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。HDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型【映像出力ポート】USB1ポート( Type-Cメス/USB 5Gbps)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。HDCP対応1.4
ドッキングハブ USB 5Gbps HDMI付き
サンワダイレクト¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷HDMI出力に対応した薄型USB Type-Cハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。取回しのしやすいケーブル長30cmです。規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。ポート数UBS:3、HDMI(出力):1消費電力(W)10対応OSWindows11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Android 15・16、iOS 17~26、iPadOS 17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(最大2000GB)最大入力(W)USB PD 約100スロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)PC接続:約30データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力対応出力ディスプレイ数(台) 1台、最大対応解像度 4K/30Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート 3840×2160※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。供給電流(A)最大3ケーブルタイプケーブル一体型HDCP対応対応(1.4)
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。キャップが後ろにつくのでキャップをなくす心配がありません!。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。セット内容ゴム足×8個質量(g)13コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS/対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2×2電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)データ転送速度(理論値)最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Aメス USB 2.0 1ポート/USB Aメス USB 5Gbps 1ポート/USB Type-Cメス USB 2.0 1ポートケーブルタイプコネクタ一体型USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
カードリーダー USB 5Gbps
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。セット内容本体質量(g)約26ポート数2ポート(USB A×1/USB Type-C×1)、全ポート:5in1適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、【カードリーダー】UHS-I※UHS-IIの高速転送には対応していません。対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.66×1.21×3.9最大入力(W)100スロットSDカード×1、microSDカード×1動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度5Gbps容量(TB)SDカード/1、microSDカード/1ジャック径(Φmm)3.5 3極ミニジャックケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。色ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷スマホの写真・動画をかんたんバックアップ!USB-C接続の超小型microSDカードリーダーです。iPhoneやiPad、Androidの写真・動画を、専用アプリで簡単にバックアップ&復元できます。クラウドを使わずmicroSDカードへ保存できるので、月額費用不要で容量不足対策に便利です。500円玉やSDカードと同じくらいの超小型なサイズ感なので荷物にならず、使用中も邪魔になりません。パソコンとスマホ間のデータ移動や、スマホ間のデータ移動にも活躍します。スマホだけでなくWindowsパソコンやMacなど幅広い機器にも対応します。転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)なので、写真・動画などのデータ移動もスムーズです。microSDカードを入れ替えるだけで容量を自由に拡張することができます。無料アプリ「iXflash」を使って、スマホのバックアップ、データの閲覧、移動、コピーなどさまざまな操作が可能です。持ち運びに便利なストラップホール付きで超小型サイズです。Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad)取得品です。アクセスランプがついているので、データ移動中かどうかが目で見て分かります。iOSで写真・動画以外を移動させる際は、該当のファイルを選択している状態で共有ボタンを押して、アプリもしくはアクションの中にあるiXflashアプリを選択してください。アプリが表示されていない際は「その他」もしくは「アクションを編集」を押してiXflashアプリが表示されるように設定してください。本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、メーカーは一切責任は負いません。iPhone・iPadで使用するには、無料iOSアプリ「iXFlash」が別途必要です。フルバックアップをする場合はiPhone・iPadのバッテリー残量が60%以上の状態で行ってください。本製品内の動画データの容量が大きい場合、再生時に正常に再生できない場合があります。iPhone・iPadの仕様上、iPhone・iPadの容量が少なすぎると本製品を正常に使用できない場合があります。 その場合は、一部のデータやアプリを削除する等、容量を増やしてからご使用ください。WindowsとMac・iPhone・iPad間でデータをやり取りする場合は「exFAT」フォーマットにしてください。今後のiOSのバージョンアップにより動作しなくなる可能性がございます。予めご了承ください。材質ABS樹脂規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~9、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(最大1000GB)スロットmicroSDカード適合ドライバーiXflash※要アプリケーブルタイプコネクタ一体型
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷スマホの写真・動画をかんたんバックアップ!USB-C直挿しタイプの小型microSDカードリーダーです。iPhoneやiPad、Androidの写真・動画を、専用アプリで簡単にバックアップ&復元できます。クラウドを使わずmicroSDカードへ保存できるので、月額費用不要で容量不足対策に便利です。パソコンとスマホ間のデータ移動や、スマホ間のデータ移動にも活躍します。スマホだけでなくWindowsパソコンやMacなど幅広い機器にも対応します。転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)なので、写真・動画などのデータ移動もスムーズです。microSDカードを入れ替えるだけで容量を自由に拡張することができます。無料アプリ「iXflash」を使って、スマホのバックアップ、データの閲覧、移動、コピーなどさまざまな操作が可能です。アプリ「iXflash」を使って写真・動画撮影すれば、microSDカードへの直接保存も対応でき、容量の節約につながります。急速充電対応で、充電しながらバックアップ、写真・動画撮影にも対応可能です。Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad)取得品です。iOSで写真・動画以外を移動させる際は、該当のファイルを選択している状態で共有ボタンを押して、アプリもしくはアクションの中にあるiXflashアプリを選択してください。アプリが表示されていない際は「その他」もしくは「アクションを編集」を押してiXflashアプリが表示されるように設定してください。本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、メーカーは一切責任は負いません。iPhone・iPadで使用するには、無料iOSアプリ「iXFlash」が別途必要です。本製品内の動画データの容量が大きい場合、再生時に正常に再生できない場合があります。iPhone・iPadの仕様上、iPhone・iPadの容量が少なすぎると本製品を正常に使用できない場合があります。 その場合は、一部のデータやアプリを削除する等、容量を増やしてからご使用ください。WindowsとMac・iPhone・iPad間でデータをやり取りする場合は「exFAT」フォーマットにしてください。今後のiOSのバージョンアップにより動作しなくなる可能性がございます。予めご了承ください。材質ABS樹脂規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~9、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(最大1000GB)スロットmicroSDカード適合ドライバーiXflash※要アプリケーブルタイプコネクタ一体型
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)4コネクタ形状USB Type-C コネクタ保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×0.7×3.1(USB-Cコネクタ部分を含む)記録ファイル形式iXflashアプリ:(動画)m4v、mp4、mov(H264/H265)、mpg、mpeg、wmv、3gp、avi、fix、mkv、mpv、rm、rmvb、ts、fiv、asf、4K UHD、(音楽)flac(Hi-Res)、alac(Hi-Res)、mp3、aif、aiff、m4a、m4r、wav、3gp、aac、caf、(画像)jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、heic(H265)、cur、ico、icns、(書類)zip、rar、7-zip、doc、pdf、docx、ppt、pptx、xis、xlsk、key、numbers、pages、html、txt、rtf、rtfd、xbm対応フォーマットFAT32/exFAT/NTFS
カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)14消費電力(W)15電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~15、iPadOS 26~15、Android 16~10。対応機種(PC接続側):映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデル、SteamDeckなど。対応出力機器(モニター側):USB Type-C入力端子を搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど※ARグラスはXreal Air2 Pro、Xreal One Proでの動作確認済みです。準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP2.1インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠保証期間6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.9×3.5×0.8(USBコネクタを含む)コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)、microSDカードスロットUSBポートPD充電器側:USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W入力対応)、映像出力側:USB Type-C メス(映像出力対応/USB10Gbps)対応解像度フルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30HzUSBUSB PD:最大入力100W、最大出力85WmicroSDカード1TBまで対応
変換アダプタ
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。 急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラックコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメスオス形状USB Type-Cメス形状USB A