カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- LINKMAN
- 12ページ目
12ページ目: LINKMANのすべての商品
![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562055-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷適合【ピンヘッダ】2131D2*10GSEピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列20ピン(2×10ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562378-251222-02.jpg)
50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列]
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x25ピン=50ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)50(2×25ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応![25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561800-251222-02.jpg)
25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列]
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷2.54mmピッチ、50ピン(25ピン×2列)のピンヘッダです。材質【インシュレータ】PBT ガラス繊維入り(30%)UL94V-0寸法(mm)【ターミナル】A:6、B:8、C:6定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20接点材質真鍮動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ
LINKMAN¥359税込¥3951本5日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど仕様環境規制:UL、RoHS、REACH厚さ(mm)0.37色白長さ(m)1耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上難燃性UL1441 VW-1 合格材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維被覆材質:シリコーン樹脂アズワン品番64-5634-32強度耐熱:245±5℃(6時間)内径(mm)Φ5
ACアダプター ATSシリーズ
LINKMAN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-21プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ジャンパピン 取手付 白
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:白●タイプ:オープントップ、グリップアズワン品番68-2055-59
ジャンパピン 取手付 赤
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:赤●タイプ:オープントップ、グリップアズワン品番68-2055-56
ジャンパピン 取手付 青
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:青●タイプ:オープントップ、グリップアズワン品番68-2055-58
LED 赤、5mm、カラーレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
7セグメントLED 1桁・赤・カソード
LINKMAN¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●種別:LED(7セグメント)●色:赤●ドット(縦):-●ドット(横)/桁数:1ドット●文字高さ/表示高さ(概略):9.9mm●表示幅(概略):-●パッケージ:-●回路:カソードコモン●種別:LED(7セグメント)アズワン品番68-2057-06
ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
端末スリーブ 4.7mm
LINKMAN(1件のレビュー)¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ
LINKMAN¥419税込¥4611個5日以内出荷ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。色操作部:赤備考オルタネート端子形状はんだ端子表示操作部:無操作部形状丸色(本体)黒アズワン品番63-3120-82動作機能OFF-ON
小型1/2W精密金皮抵抗 10Ω 茶黒黒金緑
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。仕様●抵抗値:10Ω●カラーコード:茶黒黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-13
5Φ砲弾型 赤色LED
LINKMAN¥109税込¥1201個5日以内出荷LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)アズワン品番67-0360-85
3.5Φステレオジャック面実装
LINKMAN¥219税込¥2411個5日以内出荷□絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャックなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」に分かれます。絶縁または非絶縁とはコネクタをパネルに取り付けた場合、「コネクタのGND端子がパネルに接触するかしないか」を言います。絶縁タイプのものはコネクタのGND端子がパネルと接続(接触)されない。非絶縁タイプはパネルが金属性の場合、電気的に接続された状態になる。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」を作りたくない場合に用います。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。磁束がループと鎖交するとGND線に電流が流れ、これにより電圧が生じ、これがノイズとなります。このような場合、ループを切れば磁束の鎖交によるノイズを防ぐことができます。仕様●プラグ/ジャック:Φ3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:ステレオ●備考:面実装絶縁タイプ(取り付け径に関しては図面を参照)●入数:1個入アズワン品番67-0457-17
バンド固定具 HCシリーズ
LINKMAN¥38税込¥421個5日以内出荷仕様●外形寸法:19mm×9.5mm×5mm●バンド穴サイズ:5mm●ビス穴サイズ:3mm●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0403-03
LED 3Φ、橙
LINKMAN¥119税込¥1311個5日以内出荷仕様●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°アズワン品番67-0384-16
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ
LINKMAN¥119税込¥1311個5日以内出荷仕様●定格電圧:16V●静電容量:47μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-64
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
LINKMAN¥209税込¥2301個翌々日出荷仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-08
TO-3P放熱シート
LINKMAN(1件のレビュー)¥119税込¥1311枚5日以内出荷仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1アズワン品番67-0477-90
端末スリーブ 3.8mm
LINKMAN¥38税込¥421個5日以内出荷絶縁被覆に覆われた、圧着スリーブです。2本の電線を結束するのに使えます。仕様●用途:端末●リング内径:Φ3.8●適合電線範囲(撚線):2.5SQR~6.0SQR●適合電線範囲(AWG):AWG12~AWG10●絶縁体:ナイロン66 94V-2●入数:1個アズワン品番67-0404-71
ロッカースイッチON-ON
LINKMAN(1件のレビュー)¥248税込¥2731個翌々日出荷パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12
シガージャック1Pケーブル付
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷2mコード付きのシガーソケットです。仕様●定格:DC12V 5A●コード長:2m[AWG24(14/0.14)]アズワン品番67-0353-17
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ
LINKMAN¥36税込¥401個5日以内出荷バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。仕様●静電容量:0.10μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個アズワン品番67-0443-49
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ
LINKMAN¥249税込¥2741個5日以内出荷仕様●定格電圧:10V●静電容量:470μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-62
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:820Ω●カラーコード:灰赤黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-37
バンド固定具 HCシリーズ
LINKMAN¥72税込¥791個5日以内出荷仕様●外形寸法:22.5mm×16mm×9.5mm●バンド穴サイズ:9mm●ビス穴サイズ:6mm●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0403-05
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:36KΩ●カラーコード:橙青黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-26
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥219税込¥2411個5日以内出荷仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0360-97
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:56Ω●カラーコード:緑青黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-82
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥48税込¥531個5日以内出荷AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
LINKMAN¥219税込¥2411個5日以内出荷仕様●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0360-98




![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562055-251222-02.jpg)
![50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562378-251222-02.jpg)
![25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561800-251222-02.jpg)