カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: LINKMANのすべての商品

D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ボックスヘッダ 14P 基板取付け
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1箇所ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 6P 基板取付け
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。ピッチ(mm)2.54極数6極極性ガイド中央1箇所ロック無RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621205-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列]
LINKMAN¥39税込¥431個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621196-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切断が可能 「pickit3」等との接続にお使いいただけます。ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷軸径6mm用のツマミです。 軸に縦方向の筋が付いたローレット軸用の樹脂製ツマミで、取り付けははめあいで行います。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ23、高さ15固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
板バネICソケット 40ピン(ワイド)
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン(ワイド)
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 20ピン
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 18ピン
LINKMAN¥97税込¥1071個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)18RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック
LINKMAN¥269税込¥2961個3日以内出荷RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥349税込¥3841個3日以内出荷3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャックのアダプタです。オーディオケーブルを繋ぎ合わせて延長する等の用途にお使いいただけます。用途3.5mmステレオジャック⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)32入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP18ピン
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)18入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ 14Φ 黒
LINKMAN¥259税込¥2851個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ14×13固定タイプネジ止め マイナスドライバーねじ太さ(mm)止めネジ:M3孔径(Φmm)【シャフト】6.1
スターターボタンスイッチ(赤色)
LINKMAN¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。極数単極定格DC12V50A/24V25A端子形状ねじ端子(M4)表示【操作部】「ENGINE START」操作部形状円形操作部色赤(周囲のカバーは銀色)色(本体)黒スイッチ特性OFF-(ON)
アルミ製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥879税込¥9671個3日以内出荷色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ20×21固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径16Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥529税込¥5821個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ16×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1














![ライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621205-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621196-251222-02.jpg)