カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥849税込¥9341個3日以内出荷金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷直径6.3mmのモノラルプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。材質カーボンファイバー備考はんだ結線極数2極コネクタ形状6.3mmプラグ加工【端子部】金メッキ音声モノラル
3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)
LINKMAN¥849税込¥9341個3日以内出荷材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数2極コネクタ形状直径3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声モノラル
3.5mmステレオプラグ L型
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷Φ3.5mm径のL型ステレオプラグです。 プラスチック部分は取り外せますので取り外してから電線とはんだづけしてください。仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
2.5mmモノラルプラグ
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので外してはんだづけしてお使いください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷3.5mm径のステレオジャックです。パネル取り付け型で、パネルとGNDは電気的に接触します。材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥569税込¥6261個3日以内出荷金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ9.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ5mm音声ステレオ
2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷挿抜スイッチ付2.5mm径モノラルジャックです。材質プラスチック極数2極コネクタ形状2.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
2mmピッチコネクタ ポスト 5P
LINKMAN¥27税込¥301個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562037-251222-02.jpg)
9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561861-251222-02.jpg)
18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)18(2×9ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562405-251222-02.jpg)
18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列]
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)18(2×9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562326-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列]
LINKMAN¥70税込¥771個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(2×4ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562028-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ライトアングル接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562421-251222-02.jpg)
24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)ピン数(ピン)24(2×12ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P
LINKMAN¥21税込¥231個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P
LINKMAN¥19税込¥211個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562071-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル]
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷適合【ピンヘッダ】2131D2*20GSEなど長さ(mm)51.4ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列20ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![4ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561791-251222-02.jpg)
4ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×2列]
LINKMAN¥39税込¥431個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)4(2×2ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応![16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562281-251222-02.jpg)
16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)16(1×16ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562229-251222-02.jpg)
5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列]
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ5ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)5仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
2mmピッチコネクタ ハウジング 5P
LINKMAN¥16税込¥181個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2.5mmピッチコネクタ ポスト 5P
LINKMAN¥27税込¥301個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![4ピン基板用ピンソケット[2ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561757-251222-02.jpg)
4ピン基板用ピンソケット[2ピン×2列]
LINKMAN¥83税込¥911個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状基板取り付け用ピン数(ピン)2列2ピン(2×2ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561940-251222-02.jpg)
60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列]
LINKMAN¥229税込¥2521個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)60(2×30ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC5![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562046-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列 ライトアングル]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチコネクタ ポスト 2P
LINKMAN¥19税込¥211個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2.5mmピッチコネクタ ポスト 3P
LINKMAN¥21税込¥231個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ハウジング 3P
LINKMAN¥10税込¥111個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ コンタクト
LINKMAN¥9税込¥101個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min適合電線AWG22~28(OD1.5mm)耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562430-251222-02.jpg)
26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)26(2×13ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)![30ピン基板用ピンヘッダー[15ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562439-251222-02.jpg)
30ピン基板用ピンヘッダー[15ピン×2列]
LINKMAN¥159税込¥1751個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)30(2×15ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
2.5mmピッチコネクタ ポスト 4P
LINKMAN¥24税込¥261個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562466-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングル加工【端子部】金メッキピン数(ピン)40絶縁耐圧AC600VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
2mmピッチコネクタ ポスト 3P
LINKMAN¥21税込¥231個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ポスト 4P
LINKMAN¥24税込¥261個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562055-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷適合【ピンヘッダ】2131D2*10GSEピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列20ピン(2×10ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応














![9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562037-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562335-251222-02.jpg)
![18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561861-251222-02.jpg)
![18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562405-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562326-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562028-251222-02.jpg)
![24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562421-251222-02.jpg)


![40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562071-251222-02.jpg)
![4ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561791-251222-02.jpg)
![16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562281-251222-02.jpg)
![5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562229-251222-02.jpg)


![4ピン基板用ピンソケット[2ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561757-251222-02.jpg)
![60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561940-251222-02.jpg)
![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562046-251222-02.jpg)




![26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562430-251222-02.jpg)
![30ピン基板用ピンヘッダー[15ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562439-251222-02.jpg)

![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562466-251222-02.jpg)
![7ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562247-251222-02.jpg)


![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562055-251222-02.jpg)