カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: LINKMANのすべての商品

超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズ
LINKMAN¥36税込¥401個5日以内出荷バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。仕様●静電容量:0.47μF●定格電圧:50V●容量許容差:±20%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.0mm●入数:1個アズワン品番67-0401-61
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
LINKMAN¥209税込¥2301個5日以内出荷仕様●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-09
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-75
マイクロUSBプラグ
LINKMAN¥389税込¥4281セット3日以内出荷カバー付きのマイクロUSB(タイプB)のオス・コネクタです。材質【コンタクトピン】リン青銅/金メッキ定格0.5A/250VAC材質(カバー)ナイロン66適合ケーブルΦ3.5までカバー色黒最大接触抵抗(mΩ)30max
ポケットLCRメーター
LINKMAN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF数値表示6000データ保持Data Hold
ジェンダーチェンジャー9ピンメス-メス
LINKMAN¥569税込¥6261個3日以内出荷D-SUB9ピンのメス-メスのアダプタです。オスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。コネクタ形状9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メス
LINKMAN¥899税込¥9891個3日以内出荷D-SUB15ピン(3列)メス-D-SUB15ピン(3列)メスのアダプタです。VGAケーブル同士を繋いで延長するなどお使いいただけます。コネクタ形状15PメスRoHS指令(10物質対応)対応
オスコンタクトピン
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン
LINKMAN¥61税込¥671個3日以内出荷XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
USB3.1 Type-Cジャック
LINKMAN¥669税込¥7361個3日以内出荷MacBookに採用され、使用機器が増えているUSB3.1タイプCのメスコネクタ(機器側)です。 表面実装タイプ材質ハウジング:PA9T+30%グラスファイバ、UL94V-0、ターミナル:銅/金メッキ、シェル:SUS304/ニッケルメッキ
USB Type-Cプラグ
LINKMAN¥719税込¥7911個3日以内出荷ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。 絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。材質プラグシェルカバー:ステンレス寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時)タイプUSB Type-C固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態プラグ:オス適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ16ピン
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ20ピン
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷MILコネクタとも呼ばれる、フラットケーブルを圧着するタイプのコネクタです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。ピッチ(mm)2.54極数20極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ10ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷圧着工具は万力で代用できますが各ピンに垂直に力が加わるようにします。 ペンチやプライヤーでは力が斜めになり失敗する危険があります。 一般にmilコネクターと呼ばれる、フラットケーブル用圧着コネクタです。【6PK-214】等の圧着工具をご使用ください。ピッチ(mm)2.54極数10極適合ケーブルUL20012-FRX-CF-S-10極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ6ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷2つのピース間にフラットケーブルを挟み込んで専用工具で圧接します。 略式には万力で可能ですが失敗すると再利用できません。ピッチ(mm)2.54極数6極極性ガイド中央1つRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)
LINKMAN¥449~税込¥494~1個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
LINKMAN¥399税込¥4391個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
デバッグケーブル
LINKMAN¥639税込¥7031本3日以内出荷仕上げ部品セット用のケーブルです。 「仕上げ部品セット(ケーブル無)」型番:MPK-TAW-IPと合わせますと、「仕上げ部品セット(ケーブル付)」型番:MPK-TAW-CPと同様の内容になります。RoHS指令(10物質対応)対応
RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷RCA中継ジャック RCAジャックとRCAジャックを中継して延長させるためのアダプタです。オーディオケーブルなどのRCAプラグ同士を中継する用途に使用できます。用途RCAジャック⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクター
RCA中継コネクタ(オス-オス ストレート型 金メッキ)
LINKMAN¥599税込¥6591個3日以内出荷珍しいオス-オスのRCA中継アダプターです。 延長ケーブルの先をオスに変換したい場合などにお使いいただけます。材質メタル色金コネクタ形状中継コネクター(RCAオス-オス)加工【端子部】金メッキ
スイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩ
LINKMAN¥429税込¥4721個3日以内出荷A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。スイッチ付きなので機器を小型化できます。用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
スイッチ付2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥429税込¥4721個3日以内出荷A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。 スイッチ付きなので機器を小型化できます。用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
スイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ)
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷12W連続出力供給可能なスイッチングACアダプター規格【DCケーブル】UL2468 20AWGケーブル長(m)【DC】1.5出力電圧(V)12入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)1保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40
K型小型温度プローブ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷K型熱電対(温度センサー)プローブ Linkman製のデジタルマルチメーターに付属しているK型熱電対プローブです。 LDM-81BおよびLDM-81Dの補修用に。
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5