506件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単連式ボリューム A特性 1MΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 1MΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • 単連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 100kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • コード付ミノムシクリップ LINKMAN

    コード付ミノムシクリップ

    LINKMAN
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    コードの両端に小型のミノムシクリップが付いています。電子回路の実験や試作に便利です。
    赤、黒、青、緑、黄、白電流(A)1コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応クリップ長さ(mm)31入数(本)6 (各色 x 1)
  • 8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN

    8極8芯モジュラープラグ 単線用

    LINKMAN
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • USBコネクタ(Bタイプ 基板実装型) LINKMAN

    USBコネクタ(Bタイプ 基板実装型)

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    USBのデバイス側の基板などに取り付けて使用するメスのType-Bコネクタです。
    タイプUSB Type-Bコネクタ(メス)段数1段定格250VAC(min)、1.5A形態【コネクタ】ライトアングル、ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装
  • USBコネクタ(Aタイプ 基板実装型) LINKMAN

    USBコネクタ(Aタイプ 基板実装型)

    LINKMAN
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    基板と水平に取り付けられるUSB-Aメスコネクタです。
    適合サンハヤトの変換基板CK-19タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • USBコネクタ(Aタイプ 基板取付型 2段) LINKMAN

    USBコネクタ(Aタイプ 基板取付型 2段)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    タイプA段数2段形態【コネクタ】ライトアングル ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • USBコネクタ(Aタイプ サイド取付型) LINKMAN

    USBコネクタ(Aタイプ サイド取付型)

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル、縦型 ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • RCAプラグ 黄 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 黄 金メッキ

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 白 LINKMAN

    RCAプラグ 白

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。
    材質亜鉛メッキ(シェル部)備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0
  • RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型)

    LINKMAN
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
  • RCAジャック 赤 LINKMAN

    RCAジャック 赤

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル中継型のRCAジャック(ピンジャック)です。プラスチック部を回して外して使用してください。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 白 LINKMAN

    RCAジャック 白

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    直径7mmまでのケーブルに対応したケーブルガード付きのRCAプラグ(ピンプラグ)です。
    ボディーカラー:黒、ラインカラー:白(Lch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型)

    LINKMAN
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • RCAジャック 黒 LINKMAN

    RCAジャック 黒

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル金(ラインカラー:白)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
  • RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)

    LINKMAN
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様【ラグ】無定格125V/10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル金(ラインカラー:赤)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
  • RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ボディーカラー:黒、ラインカラー:赤(Rch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル取付パネル(非絶縁)備考ローコストジャック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
  • RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮(本体)、銅(はんだ端子)黒(カラーリング塗装)備考パネル取付用形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。
    材質亜鉛メッキ(シェル部)備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0
  • 6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN

    6極4芯モジュラープラグ 撚り線用

    LINKMAN
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 100kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 500kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 200kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 20kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 高品質日本製バナナプラグ 1個 LINKMAN

    高品質日本製バナナプラグ 1個

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!
    仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
  • 3.5mmモノラルプラグ(メタル)ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ(メタル)ケーブルガード付き

    LINKMAN
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のモノラルプラグです。本体部ははずれますので外してからはんだづけしてください。
    仕様3.5mmプラグ材質メタル備考コードブッシュ付極数2極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ(メタル)

    LINKMAN
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    3.5mmのステレオプラグで、金メッキ仕上げです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ6.5mm音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ L型

    LINKMAN
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmモノラルジャック LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付、高背タイプです。極数2極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 6.3mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型6.3mmモノラルジャックです。本体部は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質メタル形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル