エアーフェンダー専用カバー
エアーフェンダー(6×15/8×20/10×28インチ)対応のボート用フェンダーカバーです。
係留中のフェンダーは船体との摩擦に加え、海水・雨・紫外線などの過酷なマリン環境にさらされます。本製品は、そうした実使用を想定して設計されたエアーフェンダー専用保護カバーです。
耐水性・耐摩耗性・速乾性に優れたポリエステル素材を採用。濡れても乾きやすく、カビや臭いの発生を抑制します。毛羽立ちが少ない生地のため、フェンダーとの擦れによる船体への色移りや黒ずみ汚れを軽減。船体保護とフェンダー保護を同時に実現します。
さらに、フェンダー本体を紫外線や摩耗から守ることで、表面劣化や硬化を抑制し、エアーフェンダーの寿命延長にも貢献。専用設計ならではのフィット感で、使用中のズレや回転を抑え、波やうねりによる接触音・衝撃も軽減します。
マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留時の船体保護対策としておすすめのフェンダーカバーです。
- 材質
- ポリエステル
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品はエアーフェンダー(6×15/8×20/10×28インチ)対応の専用カバーです。サイズをご確認のうえご購入ください。※フェンダー本体は付属しておりません。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ