22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット
人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。 各コマセホルダーセットのスペアパーツです。 BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。
仕様【付属ベース】なし 材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 可動範囲(mm)【アーム】80
1セット
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー用クランプ
BMOフィッシングギアベース対応 複数連ロッドホルダーが壁面取付以外でも使用可能に!
外径(Φmm)【取付可能ロッドホルダー】50
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)埋込ロッドホルダー用ベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 埋め込みロッドホルダーに差し込んでセット! ボートのブルワーク上に予め用意されている埋め込みロッドホルダーを利用して、固定する取付ベースです。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スピニングロッドホルダー
軽量・小型プラロッドホルダー フライタックル、スピニングタックルに最適な小型のロッドホルダーです。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの取付ベースに対応しております。豊富なベースの中から取付対象に合わせて最適なベースを選ぶことができます。
対応商品小型スピニングリール
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

BMOフィッシングギア「極みシリーズ」取付ベース対応。 スタンダードな円柱型カップホルダー。
材質樹脂 寸法(mm)Φ93×112 内径(Φmm)71
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー
スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。 BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。 豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。
材質樹脂 タイプベース無し 内径(Φmm)45 外径(Φmm)50 ホルダー長さ(mm)277
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライドシャフト(ノブセット付)
ボートスカリやコマセホルダー(ソケット用)のスペアパーツです。 BMOフィッシングギア極みシリーズのステンレスタイプのベースに装着可能です。
材質ステンレス/樹脂
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとのセット品です。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 取付穴間隔R(mm)80×40
1セット
13,980 税込15,378
9日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダークランプ
BMOフィッシングギア「極み」の取付ベースに装着可能。 組立不要!コンパクトで軽量な3連ロッドホルダー。
内径(Φmm)【ロッドホルダー】45 寸法(幅W×高さH)(mm)【ロッドホルダー】320×275 外径(Φmm)【ロッドホルダー】50
1セット
4,998 税込5,498
10日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ホルダー長さ(mm)277 ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
5,298 税込5,828
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ベース無し
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂 ホルダー寸法(mm)272×84×148
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 取付穴間隔R(mm)80×40
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアーム
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ 付属品ノブねじ1個
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)緩み防止セット
極みシリーズのギアとギアを固定する際に使用する緩み防止用の追加パーツです。本パーツを追加することで、ロッドホルダーなどの首振り角度を調節する際に、ノブネジを緩めるとアタッチメントの荷重で必要以上にロッドホルダーの首が下がってしまう現象を抑える事が可能となります。
対応極みシリーズ(ギア・ノブL用) 材質ステンレス
1個
189 税込208
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム ブラック 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。 アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 対応板厚(mm)~158
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセット
樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL 内径(Φmm)【ホルダー】41 ベース寸法(mm)100×60×22 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂 ホルダー寸法(mm)272×84×148 取付穴間隔R(mm)80×40 取付ねじ径(Φmm)6.6
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)II
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)
限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、。レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2 材質樹脂/アルミ ホルダー径(mm)45 ホルダー寸法(mm)451×68×275
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

関連カテゴリ