カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(708)
  • FA担当者のオススメ新商品(434)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • バイク部品(98)
  • タイヤ・足回り(68)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 農業機械(45)
  • 自転車部品(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • Vance&Hines(355)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(262)
  • Nestle(ネスレ)(215)
  • ホンダ(198)
  • SKC(環境測定)(150)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(140)
  • MARWI(122)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(104)
  • ONEDESIGN(84)
  • HONESTIES(83)
  • コミネ(76)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • ツヨロン(藤井電工)(55)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(55)
  • アシックス商事(45)
  • ノーブランド(38)
  • PlanetWaves(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(235)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nes」の検索結果

1,223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCリムバンドBRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)SC TUBE(スクーター用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から18日以内出荷
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(176件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷
ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
JL-GCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PPS、他形状エルボ使用流体水(給水専用)
エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアーダンパー WFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース SPLシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
全長(mm)35シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプ
JL-DCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
ストッパー EHタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ストッパー EHタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
JL-CCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82
...