be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード
・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現
・最高回転数でも非常に静かな動作
・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現
・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション
・最大30万時間の超寿命
・オールホワイトのエレガントな外観
・メーカー5年保証
- 仕様
- 【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり
- 質量(kg)
- 0.19(固定ケーブル含む)
- 色
- 白
- シリーズ
- SILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 120×120×25
- ベアリング
- 流体動的ベアリング(FDB)
- 型番
- BL115
- モーター
- 6極ファンモーター
- 最大静圧(mmH2O)
- 3.96
- コネクタ
- 4ピンPWM
- ケーブル長(mm)
- 500
- ノイズレベル
- 31.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 76.7[130.31m3/h]
- 期待寿命(時間)
- 300000 (25℃)
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ











![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)








