曜日別特売

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134 - be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134 - be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134 - be quiet!be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134 - be quiet!

Light Wings 140mm PWM Reverse Black は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。

仕様
【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED
質量(kg)
0.241(固定ケーブル含む)
色
黒
シリーズ
LIGHT WINGS REVERSE
回転数(min-1[r.p.m])
1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×25×140
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL134
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
1.1
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
51.37[87.28m3/h]
期待寿命(時間)
60000 (25℃)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621659BL134
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする