837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー

837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー - Wera

歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。
メーカーの電気工事用工具は、1000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10000ボルトで個別に検査されています。
滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています。

用途
工事現場用・メンテナンス
トラスコ品番
657-6929
セット内容
837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー、 9 x 115 mm
材質
特殊工具鋼
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82558677057490
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする