絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
544件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
  • 875/1 トライウィングビット Wera

    875/1 トライウィングビット

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Tri-Wingタイプのドライバービットです。
    材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35
  • 867/4IP トルクスプラスビット Wera

    867/4IP トルクスプラスビット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
    材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 851/1J ビット Wera

    851/1J ビット

    Wera
    299税込329
    1本
    当日出荷
    JCIS規格対応です。精密部品の作業に最適です。
    材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
  • 840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera

    840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット

    Wera
    629税込692
    1本
    当日出荷
    頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
    仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質特殊合金鋼規格ISO2936規格品立ち上がり角(°)15
  • 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera

    467 T型ハンドルトルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • 2069 ナットミクロドライバー Wera

    2069 ナットミクロドライバー

    Wera
    859税込945
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    早回しのキャップが付いてます。
    全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
  • 2050 プラスマイクロドライバー Wera

    2050 プラスマイクロドライバー

    Wera
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。
    用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8368-18
  • 851/4Z ビット Wera

    851/4Z ビット

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • クラフトフォーム コンパクト VDE セット Wera

    クラフトフォーム コンパクト VDE セット

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
    トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
  • ドライバー クラフトフォーム Wera

    ドライバー クラフトフォーム

    Wera(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トーション ドライバービット 800/1TZ Wera

    トーション ドライバービット 800/1TZ

    Wera(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • ステンレス両頭ドライバービット Wera

    ステンレス両頭ドライバービット

    Wera
    499税込549
    1本
    当日出荷
    専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。
    種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
  • フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート

    Wera
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)125トラスコ品番438-7147材質特殊工具鋼質量(g)214
  • 950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター) Wera

    950PKLS/9SMSB ヘックスキーセット(ブリスター)

    Wera
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番434-7820質量(g)426
  • 80 ハンドル Wera

    80 ハンドル

    Wera
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-6533全長(mm)98質量(g)48.8差込角(mm)6
  • 367 トルクスプラスドライバー Wera

    367 トルクスプラスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バイトーションステンレスドライバービット Wera

    バイトーションステンレスドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ステンレス トルクスドライバー Wera

    ステンレス トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
    セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色
  • 838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera

    838RA-R L ラチェットスクリュードライバー

    Wera
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • マグネタイザー Wera

    マグネタイザー

    Wera
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    着脱磁力可。持ち運び簡単。壁掛け対応
    用途汎用トラスコ品番695-3851セット内容9538 Magnetiser材質プラ全長(mm)30
  • 7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera

    7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • ドライバークラフトフォームプラス Wera

    ドライバークラフトフォームプラス

    Wera
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。ハンドルの下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
    仕様先端マグネット:無しトラスコ品番411-6623材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)262対辺(mm)ボルスター部:13軸長(mm)150軸の形状六角軸刃先[[+]]No.3軸貫通無し色(グリップ)
  • 781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera

    781/B ソケットアダプター 1/2 3/8

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
  • マイクロドライバーセット Wera

    マイクロドライバーセット

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。
    材質(グリップ)複合材トラスコ品番437-5726セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0質量(g)212材質(軸)特殊工具鋼セット商品数6商品構成セット品
  • 6004 自動調整モンキーレンチJoker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチJoker

    Wera
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
  • ステンレス ビットチェック Wera

    ステンレス ビットチェック

    Wera
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。
    トラスコ品番137-1944セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本)全長(mm)25質量(g)115差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 335 スタビドライバー Wera

    335 スタビドライバー

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番421-5907セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ質量(g)572先端形状ボールポイント
  • 967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
  • ビットチェックセット Wera

    ビットチェックセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
    仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
  • 8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート Wera

    8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。
    差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)75トラスコ品番837-0646材質特殊工具鋼質量(g)35.5タイプショート2018年トラスコ掲載ページ4 0231
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント