カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • brembo(6)
  • CF POSH(4)
  • Kawasaki(8)
  • ケナメタル(5)
  • サンドビック(10)
  • スズキ(7)
  • スバル(7)
  • トヨタ(138)
  • ヤンマー(4)
  • 三菱ふそう(8)
  • 三菱電機(7)
  • 伊東電機(17)
  • 大同DMソリューション(8)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • 山崎産業(7)
  • 日本バルカー(10)
  • 日野自動車(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6500-20」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
    セット内容ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)、電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)、プラス絶縁先細ドライバービット (PH1・PH2)×157mm (006512・006513)、ポジ絶縁先細ドライバービット (PZ1・PZ2)×157mm (006526・006527)、ポジマイナス絶縁先細ドライバーブレード (#1・#2)×157mm (006530・006531)、トルクス絶縁ドライバーブレード TX10×157mm (006534)、トルクス絶縁先細ドライバーブレード (TX15・TX20・TX25)×157mm (006540・006541・006542)、マイナス絶縁ドライバーブレード 0.4×2.5×157mm(006500)、マイナス絶縁先細ドライバーブレード (0.6×3.5・0.8×4・1×5.5)×157mm(006506・006507・006508)、KNIPEXニードルノーズコンビネーションプライヤー(08 26 185)、ストリップ交換可 50×70mm品番WERA品番:5006610001ビット全長(mm)各157
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト Turbo i 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向けセット内容ターボギアドライバーハンドル:9×125mm(057481)/ドライバーハンドル:9×98mm(003990)/プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)/ポジドライバービット(先細):PZ1・2(006526・006527)/ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2(006530・006531)/トルクスドライバービット:TX10(006534)/トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)/マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)/マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)/マジックテープ:120×50mm品番1ビット全長(mm)157
  • 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクトVDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1。トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し、保護電気工事用が組み込まれています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。トルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダーがセットされています。人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し、柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。トルクドライバーは読みやすい測定値で手動で簡単に必要なトルクを設定でき、EN ISO 6789基準です。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向けセット内容絶縁トルクドライバー:7441 VDE×1.2-3.0Nm(074750)、絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、ポジドライバービット(先細):PZ1・2(006526・006527)、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2(006530・006531)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、マジックテープ:50×70mm品番WERA品番:5006609001ビット全長(mm)各157
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 16 エクストラスリム 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。 頑丈なベルトホルスター付き。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
    用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向けセット内容絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、ポジドライバービット(先細):PZ1・2(006526・006527)、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2(006530・006531)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、マイナス検電ドライバー:0.5×3×70mm(005655)、マジックテープ:50×70mm品番WERA品番:5006608001ビット全長(mm)各157
  • 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向けセット内容ターボギアドライバーハンドル:9×125mm(057481)、ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、プラスマイナスドライバービット(先細):#1・2(006516・006517)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、スクエアドライバービット(先細):#1・2(006545・006546)、マジックテープ:120×50mm品番WERA品番:5006641001ビット全長(mm)各157
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 16 汎用1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向けセット内容絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット:PH1・2(006510・006511)、ポジドライバービット:PZ1・2(006524・006525)、ポジマイナスドライバービット:#1・2(006528・006529)、トルクスドライバービット:TX10・15・20・25(006534・006535・006536・006537)、マイナスドライバービット:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006502・006503・006504)、マイナス検電ドライバー:0.5×3×70mm(005655)、マジックテープ:50×70mm品番WERA品番:5006607001ビット全長(mm)各157
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用セット内容絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)×2本、絶縁プラスドライバービット:PH1・2(006512・006513)、絶縁ポジドライバービット:PZ1・2(006526・006527)、絶縁ポジマイナスドライバービット:#1・2(006530・006531)、絶縁トルクスドライバービット:TX10・15・20・25(006534・006540・006541・006542)、絶縁マイナスドライバービット:0.4×3.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006506・006507・006508)、KNIPEXプライヤー:200mm(13 96 200)、ストリップ:50×70mm品番WERA品番:5006612001ビット全長(mm)ドライバービット:各157