絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)
クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
- 用途
- 端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ドライバー の新着商品
カテゴリ


































