絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
クラフトフォームコンパクトVDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1。トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し、保護電気工事用が組み込まれています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。トルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダーがセットされています。人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し、柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。トルクドライバーは読みやすい測定値で手動で簡単に必要なトルクを設定でき、EN ISO 6789基準です。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
- 用途
- 電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
- セット内容
- 絶縁トルクドライバー:7441 VDE×1.2-3.0Nm(074750)、絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、ポジドライバービット(先細):PZ1・2(006526・006527)、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2(006530・006531)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、マジックテープ:50×70mm
- 品番
- WERA品番:5006609001
- ビット全長(mm)
- 各157
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ





























