カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • FINDER(230)
  • サンワサプライ(23)
  • ラムマウント(17)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • アクシスコミュニケーションズ(6)
  • プリンストン(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • コミネ(2)
  • BODIS (ボディス)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ホンダ(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • RS PRO(1)
  • パラゴンソフトウェア(1)
  • オーストリッチ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「finder」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープインパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP ) Wera

    ディープインパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP )

    Wera
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷
    高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。
    用途六角ボルトおよびネジ用
  • ディープインパクトソケット (ZYKLOP) Wera

    ディープインパクトソケット (ZYKLOP)

    Wera
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷
    高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。
    用途六角ボルトおよびネジ用
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    翌日出荷
    すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    翌日出荷
    IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
  • ディープインパクターソケットセット レール付き Wera

    ディープインパクターソケットセット レール付き

    Wera
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    翌日出荷
    インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。
    用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
  • ディープインパクターソケットセット レール付き Wera

    ディープインパクターソケットセット レール付き

    Wera
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    翌日出荷
    狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。
    用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
  • ディープインパクターソケットセット レール付き Wera

    ディープインパクターソケットセット レール付き

    Wera
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    翌日出荷
    マグネットレールは金属面に一時的に取り付けでき、ツイストトゥアンロック機能で着脱が簡単です。安全な保管と簡単に工具を取り出すためのスムーズな回転機構です。ロングデザインで狭いスペースや低い位置、突出したネジに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。9.5mm差込付きの電動または空気圧インパクトレンチで使用します。Take it easy toolfinder は必要なツールをすばやく簡単に識別するためにサイズによる色分けがされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。
    用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
  • ディープインパクトソケットセット フォーム付 Wera

    ディープインパクトソケットセット フォーム付

    Wera
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    70日以内出荷
    耐久性の高い内装スポンジフォームで、2色構造により、工具が欠けている際にすぐに気づくことができます。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。低い位置での結合や突出したネジ付きロッドに対応したロングデザイン。Impaktorテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の製品寿命を保証します。六角形の先端形状は、高いトルク伝達を可能にすると同時に、高い精度を実現し、ネジ頭の変形を防ぎます。Take iteasy tool finderにより、サイズごとの色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。9.53 mm差込の電動または空気圧インパクトレンチ用です。