絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
558件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース

    サンフレックス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
    用途レザー砥石整形用ビット材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20外径(Φmm)4.8適正回転数(min-1)5000~10000
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • チャンネルブラシ (P.P線 硬) サンフレックス

    チャンネルブラシ (P.P線 硬)

    サンフレックス
    539税込593
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
  • オービタルサンダー用紙サンダーセット サンフレックス

    オービタルサンダー用紙サンダーセット

    サンフレックス(3件のレビュー)
    169税込186
    1セット(6枚)
    当日出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様紙サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質紙サンダー寸法(mm)93×228適合材金属、木材
  • オービタルサンダー用サンディングペーパー(布) サンフレックス

    オービタルサンダー用サンディングペーパー(布)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    349税込384
    1セット(6枚)
    当日出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材入数6
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚組)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.5直径(Φmm)38穴径(Φmm)1許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ペーパーコーン サンフレックス

    ペーパーコーン

    サンフレックス(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(6個)
    当日出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
    材質和紙長さ(mm)23形状三角許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト形状ホイール型厚さ(mm)2直径(Φmm)25穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • 仕上げバフたいこ サンフレックス

    仕上げバフたいこ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
    材質キャラコ形状球形直径(Φmm)60mm六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • サンダーバンドセット サンフレックス

    サンダーバンドセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • フレキシブルシャフト サンフレックス

    フレキシブルシャフト

    サンフレックス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
    軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
  • 六角軸金工ヤスリ(円すい型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(円すい型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円すい型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線厚さ(mm)10軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • スポンジポリシャーぼんぼり サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼり

    サンフレックス(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
    用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
  • 切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(金属用)22Φ 5枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
  • ベベルサンダーバフ サンフレックス

    ベベルサンダーバフ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • ドラムペーパセット Φ12.7mm径 サンフレックス

    ドラムペーパセット Φ12.7mm径

    サンフレックス(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)12.7
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
  • スイベルバイス サンフレックス

    スイベルバイス

    サンフレックス
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
    用途各種ワーク材の固定に使用します。材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30口幅(mm)バイス/78
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • オービタルサンダー用耐水ペーパーセット サンフレックス

    オービタルサンダー用耐水ペーパーセット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    209税込230
    1セット(4枚)
    当日出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様耐水サンダーセット内容#150、#320、#600、#1000×各1枚寸法(mm)93×228適合材金属、木材
  • 20Φコンデンサーブラシ 豚毛 サンフレックス

    20Φコンデンサーブラシ 豚毛

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質豚毛ブラシ長(mm)75
  • サンダーバンド サンフレックス

    サンダーバンド

    サンフレックス(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    材質ゴム軸径(Φmm)3長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材木材・金属・石材
  • 純毛フェルトバフ サンフレックス

    純毛フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2枚)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
  • 軸付砥石(ステン用) サンフレックス

    軸付砥石(ステン用)

    サンフレックス
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
  • 研削砥石(金属用) サンフレックス

    研削砥石(金属用)

    サンフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
  • 六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス

    六角軸軸付砥石(WA 金属用)

    サンフレックス
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
  • 六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ) サンフレックス

    六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ
    用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9.5×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸ヤスリ部形状とんがり型カット名称ダイヤカット目
  • 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    六角軸ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
    用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックス

    サンダーバフたいこ ロング軸

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
  • 卓上型超音波洗浄器 サンフレックス

    卓上型超音波洗浄器

    サンフレックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
    付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900出力(W)50電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)43洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ
  • 白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス

    白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
  • 超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸 サンフレックス

    超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
    用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸

    サンフレックス
    579税込637
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
  • 軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線) サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
  • 軸付フェルト Φ6mm径 (2本入) サンフレックス

    軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)

    サンフレックス
    549税込604
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)6