絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: サンフレックスのすべての商品

ステン用軸付砥石 5本セット
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725軸径(Φmm)6適合材ステンレス
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(5件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
仕上げバフたいこ
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。材質キャラコ形状球形直径(Φmm)60mm六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸付砥石
サンフレックス¥379税込¥4171個当日出荷WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
サンダーバンドセット
サンフレックス¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)材質ゴム、サンドペーパー長さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石(非鉄用)
サンフレックス¥499~税込¥549~1個5日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
研削砥石(金属用)
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター用途研磨・研削用仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット軸径(Φmm)3、6質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
セラブロックスティックセット
サンフレックス¥4,198税込¥4,6181セット(5本)当日出荷消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニングセット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本全長(mm)180砥石寸法(mm)70×10×6
六角軸セラポイント
サンフレックス¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
セラポイント金属用 10×20×3軸
サンフレックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
レザークラフトビット コバ仕上用
サンフレックス(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸
サンフレックス¥1,898~税込¥2,088~1パック(6本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン
サンフレックス(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
鋼線ブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791袋(3本)4日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸
サンフレックス¥429税込¥4721本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)30
マジックタッチポリッシャーセット 六角軸
サンフレックス(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材
ダブルチャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281本当日出荷多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
ステン用軸付砥石 3本入り
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481セット(3本)6日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ジスクサンダー A材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
サンダーバフΦ20
サンフレックス¥539~税込¥593~1枚当日出荷から16日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
サンフレックス¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7
磨くゴム
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。材質樹脂幅(mm)(ゴム部)10厚さ(mm)(ゴム部)6全長(mm)140縦(mm)(ゴム部)70
マジックタッチサンダーバフ
サンフレックス¥529~税込¥582~1パック(2枚組)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)100
マジックタッチサンダー
サンフレックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5枚組)当日出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質A材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材木材・金属・石材外径(mm)100
軸付カップワイヤー
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
回転ヤスリ(木工用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から5日以内出荷木材を研削するのに使用します。材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材