カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- YAGEO(38)
- BOURNS(19)
- EPCOS(11)
- MURATA(村田製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- KEMET(8)
- KYOCERA AVX(7)
- 京セラ(6)
- TDK(6)
- 保安道路企画(6)
- VISHAY(6)
- グリーンクロス(5)
- 日東工器(4)
- フロン工業(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 協和[機構部品](2)
- ブランドをもっと見る
「800pf」の検索結果
特価

通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から8日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
屋内用ボタン電話ケーブル
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)3日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。シース色ワームグレー導体径(mm)0.4
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル
冨士電線(東京)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)3日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒