屋内用ボタン電話ケーブル

屋内用ボタン電話ケーブル - 冨士電線(東京)屋内用ボタン電話ケーブル - 冨士電線(東京)

ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。

シース色
ワームグレー
導体径(mm)
0.4
内容量
1巻(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959599ボタン屋内 0.4mm×10p5.543
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
81962548ボタン屋内 0.4mm×20p775
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする