絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,119件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバー 奥の手 SK11

    エクステンションバー 奥の手

    SK11
    838税込922
    1本
    当日出荷
    狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
    用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
  • なめた六角穴付ネジ外しビット SK11

    なめた六角穴付ネジ外しビット

    SK11(15件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
    用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
  • アンテナ式マグネットバー SK11

    アンテナ式マグネットバー

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500伸縮範囲(cm)16.5~84
  • 角型スタンドバッグPRODX SK11

    角型スタンドバッグPRODX

    SK11(13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス材質(本体)ポリエステル加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(29件のレビュー)
    449税込494
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
  • 集塵機接続アダプター SK11

    集塵機接続アダプター

    SK11(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
    用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
  • はんだこてセット SK11

    はんだこてセット

    SK11(4件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
    用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。材質66ナイロン、ステンレス、金属全長(mm)205質量(g)45温度(℃)480
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8
  • ダブルビットジョイント SK11

    ダブルビットジョイント

    SK11(30件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。材質特殊鋼6.35mm六角軸
  • インパクト用木工ホールソー SK11

    インパクト用木工ホールソー

    SK11(28件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
  • エアバッグジャッキ SK11

    エアバッグジャッキ

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
  • エアーチャックガン デュアル SK11

    エアーチャックガン デュアル

    SK11(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
  • ハトメパンチ 普及型 SK11

    ハトメパンチ 普及型

    SK11(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    519税込571
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • バイス用口金 SK11

    バイス用口金

    SK11(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
    仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • ビットアダプターソケット SK11

    ビットアダプターソケット

    SK11(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
    用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
  • 六角軸ドリルソー SK11

    六角軸ドリルソー

    SK11(4件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷
    穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
    用途木材穴あけやバリ取り作業。
  • 超クールネックカバー SK11

    超クールネックカバー

    SK11(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。 吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
    用途冷感ネックカバー。材質ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズFREE特性冷感、吸水速乾
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)タイプロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約35サイズ規格ミリ
  • カラーマグネット 特小 SK11

    カラーマグネット 特小

    SK11
    169税込186
    1セット(10個)
    当日出荷
    スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)10直径(mm)15
  • ミニラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ミニラチェット式ベルト荷締機

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。バックルラチェットバックル
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • トゲ抜き SK11

    トゲ抜き

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
    用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。材質ステンレス鋼(SUS430)全長(mm)75
  • ATG-001用エアーチャッククリップ SK11

    ATG-001用エアーチャッククリップ

    SK11(15件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
  • ポップアップバッグ SK11

    ポップアップバッグ

    SK11(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
    用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
  • 差し込み式ゼッケンベスト SK11

    差し込み式ゼッケンベスト

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    遠くからでもはっきり見え、夜間作業に必需品の反射ベストです。前面・背面に差し込みケース付きでA4サイズの用紙を入れることができます。 ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。防災訓練や工場などの班分けに最適です。
    用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニールテープ地色肩幅(cm)35着丈(cm)54胴回り(cm)90~130
  • ネッククーラー 保冷剤付 SK11

    ネッククーラー 保冷剤付

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
    用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。材質カバー:ポリエステル100%/、保冷剤:水・増粘剤・防腐剤幅(mm)350ブラック質量(g)155種類ネッククーラー寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×30
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • ナットリベット SK11

    ナットリベット

    SK11(9件のレビュー)
    519税込571
    1パック(10個)
    当日出荷
    本品はハンドナッターにセットして使用します。
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • スリムツールケース M SK11

    スリムツールケース M

    SK11(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
    用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)260高さ(mm)60奥行(mm)60
  • 内装用スチールローラー SK11

    内装用スチールローラー

    SK11(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
    用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキローラーサイズ(mm)Φ40×40
  • ペン型レーザーポインター R SK11

    ペン型レーザーポインター R

    SK11
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
    用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)123×12×12使用温度(℃)25±5波長(nm)650~660到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約30レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)