絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,216)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,220)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸Coステンドリル 普通 SK11

    六角軸Coステンドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • 切断砥石 鉄工用10枚 SK11

    切断砥石 鉄工用10枚

    SK11(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    切れ味重視
    用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 速切木工ボアビット 六角軸 SK11

    速切木工ボアビット 六角軸

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
  • コンクリートドリルセット SK11

    コンクリートドリルセット

    SK11(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
  • コンビブラシ真鍮 5本入 SK11

    コンビブラシ真鍮 5本入

    SK11(6件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
    用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
  • 六角軸ダイヤモンドバー SK11

    六角軸ダイヤモンドバー

    SK11(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
    用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • ワイヤースパイラルブラシ SK11

    ワイヤースパイラルブラシ

    SK11(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11

    六角軸ロータリーバー鉄工用

    SK11(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
    用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途金属研磨に(鉄・ステンレス)適合電気ドリル、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35粒度60砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
  • ダストカバー 粉じん用 SK11

    ダストカバー 粉じん用

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
    用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
  • 六角軸Coステンドリル 極短 SK11

    六角軸Coステンドリル 極短

    SK11(12件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 軸付砥石 鉄工用 SK11

    軸付砥石 鉄工用

    SK11(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
  • 六角軸ナイロンブラシ SK11

    六角軸ナイロンブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
    用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材鉄、樹脂、木材など
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(12件のレビュー)
    719税込791
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属
  • インパクト用木工ホールソー SK11

    インパクト用木工ホールソー

    SK11(28件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • 六角軸ドリルソー SK11

    六角軸ドリルソー

    SK11(4件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷
    穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
    用途木材穴あけやバリ取り作業。
  • 油付けブラシ竹柄 SK11

    油付けブラシ竹柄

    SK11(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(5本)
    当日出荷
    竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
    用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • 研磨消しゴム SK11

    研磨消しゴム

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
    用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用寸法(mm)約65×25×10適合材金属製品・樹脂製品など
  • マジック式ディスクペーパー MG150 SK11

    マジック式ディスクペーパー MG150

    SK11(32件のレビュー)
    899税込989
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • 六角軸ダイヤモンドコアドリル SK11

    六角軸ダイヤモンドコアドリル

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
    用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
  • 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11

    速切木工ボアビット 9mm軸

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼
  • ミニサイズドリルセット SK11

    ミニサイズドリルセット

    SK11(18件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
    用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11(28件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。内径(Φmm)20加工フッ素樹脂コーティング刃厚(mm)1.5適合材木工
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル軸径×軸長(mm)6×47
  • 真鍮スパイラルブラシ SK11

    真鍮スパイラルブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布粒度150シャンク径(Φmm)6.35外径(Φmm)70
  • おそうじアフロ君 SK11

    おそうじアフロ君

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
    用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸真鍮ワイヤーブラシ SK11

    六角軸真鍮ワイヤーブラシ

    SK11
    659税込725
    1本
    当日出荷
    銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材
  • 鉄工用ヤスリSG SK11

    鉄工用ヤスリSG

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
    用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
  • 軸付筒型真鍮ブラシ SK11

    軸付筒型真鍮ブラシ

    SK11(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
    用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
...